Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55, L-Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J2108
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J2108
EAN/GTIN:
     4059952596716
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55. Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-Case (1 600 A02 6W2)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
112 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
390 x 440 x 112 mm
Positionierung:
Dieser bürstenlose Drehschlagschrauber und der bürstenlose Bohrschrauber bilden die perfekte Kombination für alle professionellen Anforderungen
Titel:
Combo Kit GDR 18V-200 + GSR 18V-55 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.05.2022
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-Case (1 600 A02 6W2)
SOL Datum:
30.04.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Anzahl der Akkuschrauber:
2
Anzahl der Bohrmaschinen:
0
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
true
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Verpackung:
sonstige
Bruttogewicht:
5,63 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
19,219 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
112 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,19*
€ 411,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,73*
€ 382,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2607017319
ab € 7,48*
Sonstiges
Bosch
2607017328
ab € 20,95*
Sonstiges
Bosch
2607017164
ab € 13,78*
Sonstiges
Bosch
2608594190
ab € 70,79*
Sonstiges
Bosch
06019H5203
ab € 130,23*
Sonstiges
Bosch
06019H5209
ab € 227,67*
Sonstiges
Bosch
06019H5202
ab € 116,25*
Sonstiges
Bosch
06019H520B
ab € 248,69*
Sonstiges
Bosch
06019H5204
ab € 233,08*
Sonstiges
Bosch
06019J2105
ab € 116,71*
Sonstiges
Bosch
06019J2106
ab € 132,03*
Sonstiges
Bosch
06019J2107
ab € 258,08*
Sonstiges
Bosch
2608644539
ab € 31,49*
Sonstiges
Bosch
2608644549
ab € 28,90*
Sonstiges
Bosch
2608644507
ab € 21,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.