Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J8000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8000
EAN/GTIN:
     4059952509785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gdr 18 v
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C, Der 1/2"-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional mit BITURBO Brushless-Technologie und einstellbaren Betriebsarten bietet volle Leistung bei anspruchsvollen Arbeiten. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert ein starkes Anziehmoment von 1.000 Nm und ein Losbrechmoment von 1.600 Nm, und ist voll optimiert für ProCORE18V-Akkus. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface, Metallmodus (A) und Holzmodus (B), zur Vermeidung von gebrochenen Schraubenköpfen und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder ausgeschaltet wird. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App individuell eingestellt werden. Für zusätzliche Flexibilität und Kontrolle ist dieser Akku-Drehschlagschrauber mit drei verschiedenen Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen ausgestattet. Der GDS 18V-1000 C Professional eignet sich für anspruchsvolle Arbeiten und ist die richtige Wahl zum Anziehen und Lösen von Metallschrauben und -muttern bis M 24 in unterschiedlichen Arbeitsbereichen – von Stahlbaukonstruktionen bis zur Rohrmontage und Fahrzeuginstandhaltung oder bei Verwendung von Schrauben/Ankerbolzen in Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-1000 C Professional verfügt über Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), LED-Werkzeugstatusanzeige, Aufbewahrungsclip und 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring. Karton
Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
222 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
270 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
288 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
109 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
270 x 288 x 109 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
1750 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0-1750 U/min | 0 1/min | 1750 1/min
Akkuspannung:
18.0 V
Werkzeugaufnahme:
1/2'' Vierkant | 1/2 Zoll Außenvierkant
Losbrechmoment, max.:
1600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
650 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/650 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1000 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1000 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1300 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Drehmoment, max.:
1000 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
2600 bpm
Schlagzahl:
0-2600 bpm | 2600 1/min
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2300 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2600 bpm
Schraubengröße:
M 14 - M 24
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Leistungsstarker 1/2"-Akku-Drehschlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten und BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
BITURBO Brushless-Technologie liefert ein Anziehmoment von 1000 Nm und Losbrechmoment von 1600 Nm | User Interface mit zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B). Weitere Betriebsarten können über die Toolbox App individuell eingestellt werden | Mehr Flexibilität und Kontrolle durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1000 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2021
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.02.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Mit Ladegerät:
false
Länge:
222 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
240 mm
Akkukapazität:
5.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,832 kg
Nettogewicht:
2,9 kg
Volumen:
8,476 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
270 mm
Abmessung Höhe:
109 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
C
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,24*
€ 290,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.