Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H mit L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GDS 18V-1050 H 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Bosch GDS 18V-1050 H 1750 RPM Schwarz, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     C4310-06019J8501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019J8501
EAN/GTIN:
     4059952564661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v...
akku schlagschrauber
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H, Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben. Die Hauptanwendungsbereiche des GDS 18V-1050 H Professional sind Metallanwendungen (M 10 – M 24) wie Stahlbaukonstruktionen, Metallverbindungen, Rohrmontage, LKW-Instandhaltung und Holzkonstruktionen. Er ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-1050 H Professional bietet zusätzliche Annehmlichkeiten wie ECP, EMP, eine Werkzeugstatusanzeige, LED-Licht, eine 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung und einen Aufbewahrungsclip. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y). Leiterclip (1600 A02 3G7)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
2.9 kg
Schlagzahl:
2600 1/min | 0-2600 bpm
Max. Drehmoment:
1050 Nm
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Außenvierkant | 3/4'' Vierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 1/min | 1750 1/min | 0-800 U/min
Länge:
222 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
240 mm
Akkukapazität:
5.5 Ah
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Breite):
86 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
222 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
240 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
443 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
155 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 443 x 155 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
800 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Losbrechmoment, max.:
1700 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe:
350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe:
0/350 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe:
750 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe:
0/750 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe:
0 Nm
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe:
1050 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe:
0/1050 Nm
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis:
800 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe):
0-800 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis:
1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe):
0-1200 min-1
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe):
0-1750 min-1
Drehmomentstufen:
3
Gewicht exkl. Akku:
2.9 kg
Drehmoment, max.:
1050 Nm
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
2600 bpm
Schlagzahl (1. Stufe):
0-1600 bpm
Schlagzahl (2. Stufe):
0-2400 bpm
Schlagzahl (3. Stufe):
0-2600 bpm
Schraubengröße:
M 14 - M 24
BITURBO:
Ja
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Volle Leistung auf höchstem Niveau: 3/4"-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Beeindruckende Leistung mit kabelloser Freiheit dank ProCORE18V-Akkus und bürstenlosem Motor | Hochleistungsmotor mit einem Anziehmoment von 1050 Nm und einem Losbrechmoment von bis zu 1700 Nm | Optimale Vielseitigkeit und kontrollierte Leistung dank 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen
Einsatzbereiche:
Schrauben
Titel:
Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2021
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58Y) | Leiterclip (1600 A02 3G7)
SOL Date:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Drehschlagschrauber
Bruttogewicht:
5,5 kg
Nettogewicht:
2,3 kg
Volumen:
24,719 dm3
Abmessung Länge:
443 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-schlagschrauber li-ion, Drehschlagschrauber (Akku), Akku-Drehschlagschrauber
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,35*
€ 305,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,17*
€ 303,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,92*
€ 287,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,43*
€ 280,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608003058
ab € 10,17*
Zubehör
Bosch
2608003059
ab € 10,56*
Zubehör
Bosch
2608003060
ab € 11,33*
Zubehör
Bosch
2608003061
ab € 12,00*
Zubehör
Bosch
2608003062
ab € 12,58*
Zubehör
Bosch
2608003063
ab € 12,97*
Zubehör
Bosch
1608556005
ab € 10,00*
Zubehör
Bosch
1608556011
ab € 10,07*
Zubehör
Bosch
1608556015
ab € 10,13*
Zubehör
Bosch
1608556021
ab € 11,23*
Zubehör
Bosch
1608556027
ab € 11,99*
Zubehör
Bosch
1608556029
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.