Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC, Arbeitserleichterung mit dem Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional. Zwei Standardbetriebsarten am User Interface (Metallsschrauben/Muttern (A) und Holzschrauben (B)) sorgen für eine kontrollierte Anwendung und verhindern gebrochene Schraubenköpfe und den Verlust von Metallschrauben oder -muttern, indem der Drehschlagschrauber verlangsamt oder abschaltet. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem für die jeweilige Anwendung eingestellt werden. Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm liefern Höchstleistung. Höhere Flexibilität und Kontrolle dank drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen. Der Drehschlagschrauber ist ideal für Metallwerkstätten/Schlosser, Industriemontage, Rahmenbau und Fahrzeuginstandhaltung bei der Verwendung von Metallschrauben/Muttern von M10 bis M20. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der GDS 18V-450 HC verfügt für zusätzlichen Komfort über eine Werkzeugstatusanzeige, ein LED-Licht und einen Gürtelclip. 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Akkukapazität: | 4.0 Ah |
Schlagzahl: | 3300 1/min | 0-3300 bpm |
Max. Drehmoment: | 450 Nm |
Leerlaufdrehzahl: | 0 1/min | 2300 1/min | 0-2300 U/min |
Nennspannung: | 18 V |
Werkzeugaufnahme: | 1/2 Zoll Außenvierkant | 1/2'' Vierkant |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 2 |
Mit Ladegerät: | true |
Gewicht ohne Akkupack: | 1.6 kg |
Länge: | 169 mm |
Breite: | 77 mm |
Höhe: | 214 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe): | 14.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe): | 1.5 m/s² |
Werkzeugabmessungen (Breite): | 77 mm |
Werkzeugabmessungen (Länge): | 169 mm |
Werkzeugabmessungen (Höhe): | 214 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 360 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 445 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 157 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe): | 360 x 445 x 157 mm |
Leerlaufdrehzahl, von: | 0 U/min |
Leerlaufdrehzahl, bis zu: | 2300 U/min |
Akkuspannung: | 18.0 V |
Losbrechmoment, max.: | 800 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 1. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 1. Stufe: | 250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe: | 0/250 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 2. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 2. Stufe: | 330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe: | 0/330 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min. 3. Stufe: | 0 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, max. 3. Stufe: | 450 Nm |
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe: | 0/450 Nm |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Stufe, bis: | 1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe): | 0-1000 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Stufe, bis: | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe): | 0-1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe): | 0-2300 min-1 |
Drehmomentstufen: | 3 |
Gewicht exkl. Akku: | 1.6 kg |
Drehmoment, max.: | 450 Nm |
Schlagzahl, von: | 0 bpm |
Schlagzahl, bis zu: | 3300 bpm |
Schlagzahl (1. Stufe): | 0-1900 bpm |
Schlagzahl (2. Stufe): | 0-2500 bpm |
Schlagzahl (3. Stufe): | 0-3300 bpm |
Schraubengröße: | M 10 - M 20 |
Schwingungsemissionswert ah [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: | 14.5 m/s² |
Unsicherheit K [Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe]: | 1.5 m/s² |
Positionierung: | Erleichtert die Arbeit durch verstellbare Betriebsarten für eine konstante Schraubleistung |
Anwendernutzen inkl. Reason to believe: | Zwei Standardbetriebsarten für eine konstante Schraubleistung. Jede Betriebsart kann über die Bosch Toolbox App bequem und individuell eingestellt werden | Kraftvolles Anziehmoment von 450 Nm und Losbrechmoment von 800 Nm | Vielseitig durch drei Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen für mehr Flexibilität und Kontrolle |
Titel: | Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-450 HC Professional |
Neuheit: | nein |
Neuheit bis: | 01.08.2022 |
Lieferumfang: | 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | 1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 DG5) | 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF) |
SOL Date: | 01.05.2022 |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Drehschlagschrauber |
Bruttogewicht: | 5,955 kg |
Nettogewicht: | 2,5 kg |
Volumen: | 25,151 dm3 |
Abmessung Länge: | 445 mm |
Abmessung Breite: | 360 mm |
Abmessung Höhe: | 157 mm |
Spartenbezeichnung: | 71 |
Ursprungsland: | MY |
Rabattgruppe: | B1 |
Service Geräte: | B |
Service Akku: | C |
Gefahrstoff: | k.A. |