Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Exzenterschleifer
>
Elektroexzenterschleifer
>
Artikel
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C4310-06019L0000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019L0000
EAN/GTIN:
4059952606347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13, Der GSS 12V-13 Professional ist der ideale Begleiter für Anwender, die immer unterwegs sind. Er bietet eine ausgezeichnete Werkzeugbalance mit Schwerpunktlage nahe am Werkstück und eine hervorragende Ergonomie von Handablage und Griff. Seine schmale 12V-Bauweise sorgt für die erforderliche Kompaktheit für alle schwer erreichbaren Stellen. Dank seines intuitiven Bedienkonzepts und des Systems mit austauschbaren Schleifplatten ist er leicht in der Handhabung. Der GSS 12V-13 Professional ist ideal zum einfachen Schleifen und Zwischenschleifen, Entfernen von Lack und Feinschleifen. Er eignet sich für Holz, Furnier, Lack, Füllstoffe, Mineralstoffe und Acryl. Er ist mit dem Bosch Click & Clean System und dem Professional 12V System kompatibel. Mit Drehzahlvorwahl, Akkustatusanzeige, Staubbeutel und austauschbaren Schleifplatten in drei verschiedenen Größen mit Klettsystem zur Schleifblattbefestigung. 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232). Staubbeutel (2 608 000 715)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12.0 V
Schleifplattenlänge:
130 mm
Schleifplattenbreite:
80 mm
Schwingkreisdurchmesser:
1.6 mm
Leerlaufschwingzahl:
12000 1/min | 20000 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1.1 kg
Schleifmittelbefestigung:
kletten
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
163 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
285 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
138 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
163 x 285 x 138 mm
Akkuspannung:
12.0 V
Schwingzahl bei Leerlauf, von:
12000 min-1
Schwingzahl bei Leerlauf, bis zu:
20000 min-1
Schwingzahl im Leerlauf:
12000 - 20000 min-1
Gewicht exkl. Akku:
0.8 kg
Schleifplatte, Breite:
80 mm
Schleifplatte, Länge:
130 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Länge:
150 mm
Delta-Schleifplatte mit Klettverschluss, Breite:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Länge:
100 mm
Schleifplatte mit Klettverschluss und Klemme, Breite:
110 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6000 - 10000 U/min
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Plattenmaterial schleifen]:
3.6 m/s²
Unsicherheit K [Plattenmaterial schleifen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakter Schwingschleifer für Profis, die immer unterwegs sind
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Kontrolle dank ausgezeichneter Werkzeugbalance und hervorragender Ergonomie | Schmale 12V-Bauweise für ultimative Kompaktheit | Intuitive Bedienung, mit drei austauschbaren Schleifplatten
Titel:
Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.02.2023
Lieferumfang:
1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232) | Staubbeutel (2 608 000 715)
SOL Date:
20.11.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Schwingschleifer
Bruttogewicht:
1,35 kg
Nettogewicht:
0,84 kg
Volumen:
6,411 dm3
Abmessung Länge:
285 mm
Abmessung Breite:
163 mm
Abmessung Höhe:
138 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
12V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Schwingschleifer
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Schleifer & Hobel
>
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Elektroexzenterschleifer
,
Exzenterschleifer (elektrisch)
,
Elektro-Schwingschleifer
,
Elektro-Vibrationsschleifer
,
Elektroschwingschleifer
,
Schwingschleifer (elektrisch)
,
Vibrationsschleifer (elektrisch)
,
bosch akku-multischleifer
,
akku multischleifer
,
akku-schwingschleifer 12 v
,
Schwingschleifer (Akku)
,
Schleifer (Akku)
,
Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 107,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 60, 10er-Pack
Bosch
2608900891
ab € 0,414*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 6 Löcher für Schw.schl., 115 x 107 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900892
ab € 0,414*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 8 Löcher für Schw.schl., 80 x 133 mm, K 120, 10er-Pack
Bosch
2608900881
ab € 0,319*
Sonstiges
EXPERT C470 Schleifpap., 8 Löcher für Schw.schl., 80 x 133 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900879
ab € 0,319*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz für Schwingschleifer, 80 x 133 mm, K 80, 10er-Pack
Bosch
2608900734
ab € 0,614*
Sonstiges
EXPERT M480 Schleifnetz-Set, 80 x 133 mm, 10 Stück. Für Schwingschleifer
Bosch
2608901205
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen