Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0601B23600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601B23600
EAN/GTIN:
     3165140584890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL, Mit den genauesten Schnittergebnissen im Bosch Sortiment ist die GCM 12 GDL Professional die erste Wahl für Anwendungen, bei denen höchste Präzision erforderlich ist. Der innovative, wartungsfreie Gleitarm der Kapp- und Gehrungssäge ist extrem robust und bietet eine hohe Haltbarkeit. Dank des Gelenkdesigns des Gleitarms ist die GCM 12 GDL Professional von vorne bis hinten kompakt. Diese Kapp- und Gehrungssäge ist mit doppeltem Linienlaser und hochwertigem Sägeblatt ausgestattet und gewährleistet hochpräzise Schnitte mit einer Tiefe von bis zu 170 x 140 mm für L-Profile (max. Dicke sollte 36 mm betragen). Die GCM 12 GDL Professional eignet sich für Quer-, Gehrungs- und Nutenschnitte in Holz, Holzbalken und Holzverbundwerkstoffen sowie Plattenmaterialien und Fußbodenplatten. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie verschiedenen Arbeitstischen. Die GCM 12 GDL Professional bietet außerdem Ausstattungsmerkmale wie das intelligente Bremssystem, den präzisen Doppellinienlaser und den Sanftanlauf. Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585). Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B02 375). 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531). Klemme (1 609 B06 203). Schraube (1 609 B00 263). Anschlag (1 609 B02 365). Innensechskantschlüssel (ET-Nr. 1 609 B00 256)
Weitere Informationen:
Neigungseinstellung, links:
47 °
Neigungseinstellung, rechts:
47 °
Neigungseinstellung:
47 ° L / 47 ° R
Spannung, bis zu:
230 V
Spannung:
230 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
635 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
565 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
635 x 790 x 565 mm
Sägeblattdurchmesser:
305 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Nenneingangsleistung:
2.000 W
Schnittkapazität bei 0°, Höhe:
104 mm
Schnittkapazität bei 0°, Breite:
341 mm
Schnittkapazität 0°:
104 x 341 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Höhe:
104 mm
Schnittkapazität bei 45° Gehrung, Breite:
240 mm
Schnittkapazität 45° Gehrung:
104 x 240 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Höhe:
51 mm
Schnittkapazität bei 45° Neigung, Breite:
341 mm
Schnittkapazität 45°-Neigung:
51 x 341 mm
Gehrungseinstellung, links:
52 °
Gehrungseinstellung, rechts:
60 °
Gehrungseinstellung:
52 ° L / 60 ° R
Werkzeugabmessungen (Breite):
670 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1100 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
740 mm
Werkzeugabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
670 x1100 x740 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
4.000 min-1
Leerlaufdrehzahl:
4.000 min-1 | 3800 1/min
Gewicht:
29,4 kg | 32.1 kg
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1,5 m/s²
Produktlinie:
GT PRO
Positionierung:
Sägen mit höchster Präzision: Kapp- und Gehrungssäge mit Boschs patentiertem Gleitarmdesign
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Innovativer, wartungsfreier Gleitarm ist extrem robust für dauerhafte Präzision | Das Gelenkdesign des Gleitarms macht die Kapp- und Gehrungssäge von vorne bis hinten kompakt | Doppellinienlaser und ein qualitativ hochwertiges Sägeblatt garantieren sehr genaue Schnitte
Titel:
Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Spannzange (ET-Nr. 1 609 B02 585) | Einlegeplatte (ET-Nr. 1 609 B02 375) | 1 x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 305 x 30 x 2,4 mm, 72 (2 608 642 531) | Klemme (1 609 B06 203) | Schraube (1 609 B00 263) | Anschlag (1 609 B02 365) | Innensechskantschlüssel (ET-Nr. 1 609 B00 256)
SOL Date:
01.01.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Kapp- und Gehrungssäge
Breite:
341 mm
Höhe:
104 mm
Länge:
820 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Gehrungseinstellung links:
52 °
Gehrungseinstellung rechts:
60 °
Neigungseinstellung links:
47 °
Neigungseinstellung rechts:
47 °
Nennleistungsaufnahme:
2000 W
Bruttogewicht:
40.2 kg
Nettogewicht:
29.4 kg
Volumen:
283.432 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
635 mm
Abmessung Höhe:
565 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 813,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,63*
€ 968,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,58*
€ 958,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,95*
€ 942,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,95*
€ 925,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608642529
€ 75,09*
Zubehör
Bosch
2608642531
€ 59,69*
Zubehör
Bosch
0601B12100
€ 316,05*
Zubehör
Bosch
0601B12300
€ 123,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.