Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker HT 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 603 038 001 Handtacker
Bosch 0 603 038 001 Handtacker
Artikel-Nr.:
     C4310-0603038001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603038001
EAN/GTIN:
     3165140101332
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Der Handtacker ist für eine Allround-Nutzung durch Hand- und Heimwerker konzipiert. Er befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell. Der Handtacker verfügt über eine Griffauslösung. Er wird aus robustem poliertem Stahl hergestellt und hat eine gepolsterte Griffmulde sowie eine Griffarretierung. Kann mit Klammern des Typs 53 mit der Länge 4, 6 oder 8 mm verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
25 mm
Vorteil HL (kurz):
Für Klammern, Typ 53, mit der Länge 4, 6 oder 8 mm
Leistungsbeschreibung:
Für eine Allround-Nutzung
(Version) Key RTB:
Befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell
Spezifisches RTB1:
Verfügt über eine Griffauslösung, hergestellt aus robustem poliertem Stahl, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung
Spezifisches RTB2:
Geeignete Klammern: Typ 53, Länge 4, 6 oder 8 mm
Produkttext, ZB grau:
Handtacker HT 14 | <b>Geeignet für</b> das schnelle Befestigen von Stoffen, Dachpappe, Folien, Isoliermaterialien, Drahtgeflechten sowie für leichte Polsterarbeiten | Allroundtacker in robuster Ganzstahlausführung mit stufenloser Schlagkraftregulierung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung | Passender Klammertyp 53 Länge 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm passender Stifttyp 41, Länge 14 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,575 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Volumen:
0,564 dm3
Abmessung Länge:
215 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novus
042-0516
ab € 4,30*
Sonstiges
Bosch
2 609 255 820
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.