Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsprühsystem PFS 5000 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsprühsystem
Farbsprühsystem
Artikel-Nr.:
     C4310-0603207200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603207200
EAN/GTIN:
     3165140731140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
Decken-Farbe
Farbsprühsystem PFS 5000 E. Ganz ohne Pinsel – schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten. ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall. Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich. 1.200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse. Zwei große 1.000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit. Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen. Düse für Wandfarbe (weiß). Düse für Lacke (schwarz). Düse für Lacke (schwarz). Farbfilter. Reinigungsbürste. 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1200 W
Spannung:
220 V
Max. Förderleistung:
500 g/min
Behältervolumen:
1000 ml | 1.00 l
Gewicht:
4.9 kg | 4.900 kg
Nennaufnahme:
1200 W
Förderleistung, von:
500 ml/min
Förderleistung:
500 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
3 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
3 m² in 1 min
Schlauchlänge:
4.0 m
Bosch-SDS:
ja
Tragbar:
nein
SprayControl Technology:
ja
Elektronische Luftmengenregulierung:
ja
Stufenlose Farbmengenregulierung:
ja
3-stufige Farbdüse:
ja
4-stufige Farbmengenregulierung:
nein
Softgrip:
nein
ConstantFeed Farbbehälter:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Lasur:
nein
Lack:
nein
Wandfarbe:
nein
Electronic AirControl:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
410 x 405 x 235 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
267 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
520 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
417 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
267 x 520 x 417 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Ganz ohne Pinsel - schneller und gleichmäßiger Auftrag auf strukturierten Oberflächen und Kanten
TOP-Produktmerkmale:
ALLPaint-Sprühsystem: zum Sprühen von Wandfarben, Lasuren oder Lacken auf Holz oder Metall | Schneller Farbauftrag mit 3 m²/min für große bis sehr große Projekte im Innen- und Außenbereich | 1200-W-Motor bietet den besten Farbauftrag seiner Klasse für blitzschnelle Ergebnisse | Zwei große 1000-ml-Farbbehälter sparen wertvolle Zeit durch selteneres Nachfüllen während der Arbeit | Feine Farbzerstäubung für gleichmäßiges, tropffreies Auftragen auf alle Oberflächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Usage level:
Advanced
Titel:
Farbsprühsystem PFS 5000 E
Lieferumfang:
Düse für Wandfarbe (weiß) | Düse für Lacke (schwarz) | Farbfilter | Reinigungsbürste | 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG) | Kartonschachtel
SOL Date:
01.03.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
6,72 kg
Nettogewicht:
4,433 kg
Volumen:
57,896 dm3
Abmessung Länge:
267 mm
Abmessung Breite:
520 mm
Abmessung Höhe:
417 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,64*
€ 206,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A001GG
ab € 6,51*
Zubehör
Bosch
1600A008W8
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.