Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Bosch Akku-Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500, incl. Reinigungsbürste
Artikel-Nr.:
     C4310-0603208200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603208200
EAN/GTIN:
     4053423243390
Suchbegriffe:
Farbsprühsystem
Feinsprühsystem
Spritzpistole
bosch spritzpistole
Feinsprühsystem AdvancedSpray 18V-500. Kraftvolles, kabelloses ALLPaint-Sprühsystem für alle Farben und ein perfektes Finish. Leistungsstarkes Akku-Farbsprühsystem mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und AirBoost Technology. Maximale Flexibilität durch 2 Luftkappen: 1 für schnelles Arbeiten, 1 für ein glattes Finish. Perfekte Farbsprühergebnisse durch stufenlose Einstellung von Farb- und Luftdurchflussmenge. Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Reinigungsbürste
Weitere Informationen:
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Gewicht exkl. Akku:
1.1 kg
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Förderleistung, von:
0 ml/min
Förderleistung, bis zu:
500 ml/min
Förderleistung:
0 - 500 ml/min
Farbauftrag (Fläche):
3 m²
Farbauftrag (Zeit):
1 min
Farbauftrag:
3 m² in 1 min
Behältervolumen:
1.20 l
Sprühtechnologie:
HVLP
Lasur:
ja
Lack:
ja
Wandfarbe:
ja
Electronic AirControl:
ja
Laufzeit mit 2.5 Ah:
22 min
Laufzeit mit 4.0 Ah (Doppelschicht):
35 min
Laufzeit mit 4.0 Ah (PowerPlus):
35 min
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
317 x 131 x 308 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
336 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
439 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
142 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
336 x 439 x 142 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Produktbeschreibung (kurz):
Kraftvolles, kabelloses ALLPaint-Sprühsystem für alle Farben und ein perfektes Finish
TOP-Produktmerkmale:
Leistungsstarkes Akku-Farbsprühsystem mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und AirBoost Technology | Maximale Flexibilität durch 2 Luftkappen: 1 für schnelles Arbeiten, 1 für ein glattes Finish | Perfekte Farbsprühergebnisse durch stufenlose Einstellung von Farb- und Luftdurchflussmenge | Syneon Technology für optimale Kraft und maximale Laufzeit | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Verbrauchsniveau:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Farbsprühsystem
Titel:
Farbsprühsystem AdvancedSpray 18V-500
Lieferumfang:
Reinigungsbürste
SOL Datum:
01.04.2024
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.07.2024
Bruttogewicht:
1,906 kg
Nettogewicht:
1,095 kg
Volumen:
20,946 dm3
Abmessung Länge:
336 mm
Abmessung Breite:
439 mm
Abmessung Höhe:
142 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: spritzpistole
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,27*
€ 137,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.