Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer PSS 200 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603340100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603340100
EAN/GTIN:
     3165140337489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer PSS 200 AC. Höchste Oberflächengüte auf großen Flächen. Die ideale Lösung für feinsten Schliff und schnellen Schleiffortschritt mit leistungsstarkem 200-Watt-Motor und einer Schleiffläche von 92 x 182 mm. Sauberes Arbeiten dank Bosch Microfilter-System – Das eingebaute Staubsaugerelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box. Schleifblatt-Spannsystem mit Spannhebel für einfachen und bequemen Wechsel von Schleifpapier zum Klemmen. Anschluss zur Staubabsaugung. Softgrip für angenehmes Arbeiten. Gute Handhabung auch für Linkshänder. Schleifblatt (Red Wood) P120. Bosch Microfilter. Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Abgabeleistung:
125 W
Nennaufnahme:
200 W
Schleiffläche rechteckig:
167 cm²
Schwingzahl, von:
24000 min-1
Schwingzahl:
24000 min-1
Schwingkreisdurchmesser:
2.0 mm
Spannsystem, Breite:
93 mm
Spannsystem, Länge:
230 mm
Spannsystem:
93 x 230 mm
Gewicht:
1.600 kg
Micro-Klettverschluss:
nein
Bosch-SDS:
nein
Micro-Filtersystem:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
Bosch Electronic:
nein
Magnesium Schleifplatte XXL:
nein
Softgrip:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
5.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
115 x 390 x 300 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
300 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
115 x 390 x 300 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Höchste Oberflächengüte auf großen Flächen
TOP-Produktmerkmale:
Die ideale Lösung für feinsten Schliff und schnellen Schleiffortschritt mit leistungsstarkem 200-Watt-Motor und einer Schleiffläche von 92 x 182 mm | Sauberes Arbeiten dank Bosch Microfilter-System - Das eingebaute Staubsaugerelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box | Schleifblatt-Spannsystem mit Spannhebel für einfachen und bequemen Wechsel von Schleifpapier zum Klemmen | Anschluss zur Staubabsaugung | Softgrip für angenehmes Arbeiten | Gute Handhabung auch für Linkshänder
Unterteilung der Produktkategorien:
Schwingschleifer
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Schwingschleifer
Titel:
Schwingschleifer PSS 200 AC
Lieferumfang:
Schleifblatt (Red Wood) P120 | Bosch Microfilter | Kunststoffkoffer
SOL Date:
13.01.2005
Neuheit:
nein
Nennleistungsaufnahme:
200 W
Schleifmittelbefestigung:
kletten/klemmen
Maschinengewicht:
1.6 kg
Schleifplattenlänge:
230 mm
Schleifplattenbreite:
93 mm
Länge:
115 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
300 mm
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
2,485 kg
Nettogewicht:
1,709 kg
Volumen:
13,455 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
390 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, Elektrischer Schwingschleifer, Schwingschleifer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019495
ab € 7,14*
Zubehör
Bosch
2607019499
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
2607019498
ab € 5,37*
Zubehör
Bosch
2607019501
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.