Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer PBH 2500 SRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603344402
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603344402
EAN/GTIN:
     3165140669603
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Bohrhammer PBH 2500 SRE. Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln. 600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1,9 Joule für jede Anwendung. SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer. Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk. Bohren in Fliesen, Holz und Metall. Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl. Geringes Gewicht (2,2 kg). bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall. SDS plus-Zahnkranzbohrfutter. 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447). Tiefenanschlag (2 603 001 019). Zusatzhandgriff (2 602 025 102). Tragekoffer
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
600 W
Abgabeleistung:
300 W
Leerlaufdrehzahl, von:
0 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
2600 U/min
Leerlaufdrehzahl:
0 - 2600 U/min | 0 1/min | 2000 1/min
Schlagzahl, von:
0 bpm
Schlagzahl, bis zu:
5100 bpm
Schlagzahl:
0 - 5100 bpm
Einzelschlagstärke (EPTA):
1.9 J
Bosch-Hammerwerk:
Pneumatisch
Max. Bohr-Ø in Beton:
22 mm
Max. Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø in Holz:
30 mm
Pneumatisches Hammerwerk:
ja
Drehstopp:
ja
Drehzahlvorwahl:
nein
2-Gang Getriebe:
nein
4 m Kabel:
nein
Bosch Electronic:
ja
Meißelfunktion:
ja
Rechts-/Links-Lauf:
ja
Bosch SDS plus:
ja
Softgrip:
ja
Anwendung: Schrauben / Bohren / Hammerbohren:
ja
Bosch-SDS-Wechselbohrfutter:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
16.0 m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln]:
11.9 m/s²
Unsicherheit K [Meißeln]:
1.5 m/s²
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Gewicht:
2.200 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
380 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
370 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
110 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
380 x 370 x 110 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Leistungsstark und kompakt zum Bohren, Hämmern und Meißeln
TOP-Produktmerkmale:
600-W-Motor und pneumatisches Hammerwerk mit 1.9 Joule für jede Anwendung | SDS plus-Bohrfutter für werkzeuglosen Bohrerwechsel und SDS-Bohrfutter mit Aufnahme für Rundschaftbohrer | Hämmern und Meißeln in Beton und Mauerwerk, Bohren in Fliesen, Holz und Metall | Meißelfunktion mit Vario Lock bietet zahlreiche Meißelpositionen zur Auswahl | Geringes Gewicht (2.2 kg), bohrt Durchmesser bis 20/30/13 mm in Beton/Holz/Metall
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrhammer
Usage level:
Universal
Vergleichsmaßstab:
Bohrhammer
Titel:
Bohrhammer PBH 2500 SRE
Lieferumfang:
SDS plus-Zahnkranzbohrfutter | 6-tlg. SDS plus-S2-Bohrer-Set (2 607 019 447) | Tiefenanschlag (2 603 001 019) | Zusatzhandgriff (2 602 025 102) | Tragekoffer
SOL Date:
05.05.2012
Neuheit:
nein
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus-Aufnahme
Nennleistungsaufnahme:
600 W
Max. Einzelschlagenergie:
1.9 J
Max. Schlagzahl:
5000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz:
30 mm
Maschinengewicht:
2.2 kg
Länge:
380 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
110 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Meißeln):
11.9 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Meißeln):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
4,66 kg
Nettogewicht:
4,645 kg
Volumen:
15,466 dm3
Abmessung Länge:
380 mm
Abmessung Breite:
370 mm
Abmessung Höhe:
110 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro bohrhammer, Bohrhammer, Elektrischer Bohrhammer, Hammer/Bohrer (elektrisch)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,73*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,98*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,56*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.