Stichsäge PST 800 PEL. Schneller Fortschritt durch Pendelung. Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse. Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung. Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien. CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden. Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel. 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)**. ** Nachkauf nur im 5er-Set. Spanreißschutz (2 607 010 079)**. CutControl (2 609 256 981). Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231). Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220). Kunststoffkoffer
| |
Nennaufnahme: | 530 W |
Abgabeleistung: | 290 W |
Hubzahl bei Leerlauf, von: | 500 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu: | 3000 min-1 |
Hubzahl bei Leerlauf: | 500 - 3000 min-1 |
Fußplatte: | Stahl |
Schnitttiefe in Holz: | 80 mm |
Schnitttiefe in Stahl: | 5 mm |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 267 x 67 x 196 mm |
Gewicht: | 2.000 kg |
Bosch-SDS: | ja |
Bosch Low Vibration: | ja |
Bosch Electronic: | ja |
Pendelung: | ja |
Bosch CutControl: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | nein |
Drehzahlvorwahl: | nein |
Aluminium Fußplatte: | nein |
Blaslufteinstellung: | ja |
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung: | nein |
Tool-Box: | ja |
Softgrip: | ja |
Staubabsaugung: | nein |
Gehrungsschnittfunktion 0-45°: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]: | 13.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Holz]: | 3.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]: | 7.0 m/s² |
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]: | 1.5 m/s² |
Spannung: | 230 V |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 386 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 292 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 102 x 386 x 292 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Schneller Fortschritt durch Pendelung |
TOP-Produktmerkmale: | Pendelung sorgt für schnelle Ergebnisse | Minimale Vibrationen, geringes Gewicht und kompakte Größe für hervorragende Handhabung | Geeignet für Gerad- und Kurvenschnitte bis zu 80 mm in vielen Materialien | CutControl und Spanreißschutz für genaues und sauberes Schneiden | Sägeblattdepot für 6 Sägeblätter am Werkzeug und SDS-System für einfachen Sägeblattwechsel |
Unterteilung der Produktkategorien: | Stichsäge |
Usage level: | Universal |
Vergleichsmaßstab: | Stichsäge |
Titel: | Stichsäge PST 800 PEL |
Lieferumfang: | 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)** | ** Nachkauf nur im 5er-Set | Spanreißschutz (2 607 010 079)** | CutControl (2 609 256 981) | Sägeblattaufbewahrungsfach (2 608 040 231) | Transparenter Abdeckschutz (2 609 004 220) | Kunststoffkoffer |
SOL Date: | 01.04.2010 |
Neuheit: | nein |
Nennleistungsaufnahme: | 530 W |
Leerlaufhubzahl: | 500 1/min | 3000 1/min |
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²: | 5 mm |
Maschinengewicht: | 2.0 kg |
Länge: | 102 mm |
Breite: | 386 mm |
Höhe: | 292 mm |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz): | 13.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz): | 3.0 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech): | 7.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech): | 1.5 m/s² |
Bruttogewicht: | 3,024 kg |
Nettogewicht: | 1,986 kg |
Volumen: | 11,489 dm3 |
Abmessung Länge: | 102 mm |
Abmessung Breite: | 386 mm |
Abmessung Höhe: | 291,8 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Ursprungsregion: | - |
Rabattgruppe: | H1 |
Brand: | Bosch Home and Garden |
Servicekategorie: | - |
Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |