Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsäge PST 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-06033A0700
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033A0700
EAN/GTIN:
     3165140653244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Stichsäge PST 650. Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen – sogar für Einsteiger. Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung. Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen. Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien. SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten. 1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D). Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
500 W
Leerlaufhubzahl:
3100 1/min
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
4 mm
Maschinengewicht:
1.6 kg
Länge:
102 mm
Breite:
338 mm
Höhe:
292 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
10.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Metallblech):
11.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Metallblech):
3.0 m/s²
Nennaufnahme:
500 W
Abgabeleistung:
300 W
Hubzahl bei Leerlauf, von:
3100 min-1
Hubzahl bei Leerlauf:
3100 min-1
Fußplatte:
Stahl
Schnitttiefe in Stahl:
4 mm
Gewicht:
1.600 kg
Bosch-SDS:
ja
Bosch Low Vibration:
ja
Bosch Electronic:
nein
Pendelung:
nein
Bosch CutControl:
nein
Integrierte Arbeitsleuchte:
nein
Drehzahlvorwahl:
nein
Aluminium Fußplatte:
nein
Blaslufteinstellung:
ja
Bosch-SDS-Fußplattenverstellung:
nein
Tool-Box:
nein
Softgrip:
ja
Staubabsaugung:
nein
Gehrungsschnittfunktion 0-45°:
nein
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
10.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
3.0 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metallblech]:
11.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metallblech]:
3.0 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
102 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
338 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
292 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
102 x 338 x 292 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kompaktes Design ermöglicht bequemes Sägen - sogar für Einsteiger
TOP-Produktmerkmale:
Geringes Gewicht und kompakte Größe für leichte Handhabung | Minimale Vibrationen sorgen für Kontrolle und Komfort beim Sägen | Schnitttiefen von bis zu 65 mm in verschiedenen Materialien | SDS ermöglicht einen schnellen und einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel für effizientes Arbeiten
Usage level:
Easy
Vergleichsmaßstab:
Stichsäge
Unterteilung der Produktkategorien:
Stichsäge
Titel:
Stichsäge PST 650
Lieferumfang:
1 Stichsägeblatt für Holz (T 144 D) | Kunststoffkoffer
SOL Date:
01.05.2012
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
2,491 kg
Nettogewicht:
1,734 kg
Volumen:
10,011 dm3
Abmessung Länge:
101,5 mm
Abmessung Breite:
338 mm
Abmessung Höhe:
291,8 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, Stichsägeblatt, bosch kunststoffkoffer grün, bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt, Stichsäge (elektrisch), Elektrische Stichsäge, Elektrostichsäge
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 458
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2 609 256 743
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.