Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Kreissäge
>
Handkreissäge
>
Artikel
Handkreissäge PKS 16 Multi
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033B3000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B3000
EAN/GTIN:
3165140651219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 16 Multi. Einfache Handhabung und Kontrolle bei verschiedensten Materialien. Klein, kompakt und handlich durch ergonomisches Design. Einfache Einstellung der Schnitttiefe. Drei Sägeblätter für zahlreiche Schneideprojekte und verschiedenste Materialien. Tauchschnittfunktion bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten. Staubsaugeradapter (1 600 A00 1LP). Diamanttrennscheibe Ceramic (2 609 256 425). Kreissägeblatt Precision (2 609 256 C82). Kreissägeblatt Special (2 609 256 C83). Kunststoffkoffer (1 605 438 516)
Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
400 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
65 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
15 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
6400 U/min
Leerlaufdrehzahl:
6400 U/min | 6400 1/min
Führungsplatte, Breite:
68 mm
Führungsplatte, Länge:
233 mm
Führungsplatte:
68 x 233 mm
Schutzhaube:
Kunststoff
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
16 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
16 mm
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
nein
Staub-/Spänebox:
nein
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
ja
Schnitttiefeneinstellung:
ja
Staubabsaugung:
ja
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
nein
Führungsschienensystem:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Gewicht:
2.600 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
386 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
99 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
291 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
386 x 99 x 291 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache Handhabung und Kontrolle bei verschiedensten Materialien
TOP-Produktmerkmale:
Klein, kompakt und handlich durch ergonomisches Design | Einfache Einstellung der Schnitttiefe | Drei Sägeblätter für zahlreiche Schneideprojekte und verschiedenste Materialien | Tauchschnittfunktion bietet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Universal
Titel:
Handkreissäge PKS 16 Multi
Lieferumfang:
Staubsaugeradapter (1 600 A00 1LP) | Diamanttrennscheibe Ceramic (2 609 256 425) | Kreissägeblatt Precision (2 609 256 C82) | Kreissägeblatt Special (2 609 256 C83) | Kunststoffkoffer (1 605 438 516)
SOL Date:
01.10.2013
Neuheit:
nein
Nennleistungsaufnahme:
400 W
Maschinengewicht:
1.9 kg
Schnitttiefe (90°):
16 mm
Sägeblattdurchmesser:
65 mm
Sägeblattbohrung:
15 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Länge:
382 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
105 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
3,28 kg
Nettogewicht:
2,126 kg
Volumen:
11,672 dm3
Abmessung Länge:
385 mm
Abmessung Breite:
300 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Sägen
>
Handkreissägen
Weitere Suchbegriffe:
Handkreissäge (elektrisch)
,
Elektrische Handkreissäge
,
Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch 2 609 255 800 Klebepistolen-Zubehör
Bosch
2 609 255 800
ab € 14,96*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 425 Kreissägeblatt 6,5 cm
Bosch
2 609 256 425
ab € 13,26*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 C82 Kreissägeblatt 6,5 cm
Bosch
2 609 256 C82
ab € 8,44*
Sonstiges
Bosch 2609256C83 Kreissägeblatt
Bosch
2 609 256 C83
ab € 12,02*
Sonstiges
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, grau
Bosch
2607001177
ab € 10,53*
Sonstiges
Schmelzkleber, 11 x 200 mm, 500 g, schwarz
Bosch
2607001178
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen