Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
>
Artikel
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06033D9002
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033D9002
EAN/GTIN:
4053423225037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkelschleifer (Akku)
Schleifer (Akku)
Winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18. Kabellose Freiheit und optimale Handlichkeit für verschiedene DIY-Arbeiten. Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material. Sanftanlauf, Bremsfunktion und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten. Schneller, leichter und werkzeugloser Scheibenwechsel in weniger als 12 Sekunden. Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit. Handgriff (2 602 025 183). Befestigungsflansch (2 605 703 014). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 289). Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 4.0 Ah
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Scheibendurchmesser:
125 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
2800 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
11500 U/min
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 11500 U/min | 2800 1/min | 11500 1/min
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
18 Volt:
ja
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Drehzahlvorwahl:
ja
Bremssystem:
ja
Wiederanlaufschutz:
ja
Sanftanlauf:
ja
Spindelarretierung:
ja
Arretierschalter:
ja
Schnellverstellbare Schutzhaube:
ja
Handgriff Rechts oder Links:
ja
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
395 x 149 x 116 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
358 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
132 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
118 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
358 x 132 x 118 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kabellose Freiheit und optimale Handlichkeit für verschiedene DIY-Arbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Ein kraftvoller Motor und elektronische Drehzahlvorwahl sorgen für die perfekte Drehzahl passend zu Arbeit und Material | Sanftanlauf, Bremsfunktion und schnell einstellbare Schutzhaube für reibungsloses Arbeiten | Schneller, leichter und werkzeugloser Scheibenwechsel in weniger als 12 Sekunden | Ideal zum Schleifen, Trennen, Bürsten und Polieren von Metall, Stein, Beton und Fliesen | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku | POWER FOR ALL: ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem | Die Syneon Technology steuert den Energieverbrauch für optimale Effizienz und längere Laufzeit
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Winkelschleifer AdvancedGrind 18
Lieferumfang:
Handgriff (2 602 025 183) | Befestigungsflansch (2 605 703 014) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 289) | Kartonschachtel
SOL Datum:
01.09.2020
Neuheit:
nein
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
false
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Länge:
395 mm
Breite:
149 mm
Höhe:
116 mm
Bruttogewicht:
2,105 kg
Nettogewicht:
1,7 kg
Volumen:
5,576 dm3
Abmessung Länge:
358 mm
Abmessung Breite:
132 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,38*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,07*
€ 140,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Ceramic, 125 x 22,23 x 1,6 x 7 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602202
ab € 6,86*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Stone, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602598
ab € 7,88*
Zubehör
Diamanttrennscheibe Standard for Universal Turbo, 230x22,23x2,5x10 mm, 1er-Pack
Bosch
2608602397
ab € 18,80*
Zubehör
Handgriff M 10, passend zu: PWS
Bosch
2602025183
ab € 3,32*
Zubehör
Schutzhaube mit Deckblech, 125 mm, passend zu PWS 7-125 CE
Bosch
2605510291
ab € 6,46*
Zubehör
Schutzhaube ohne Deckblech zum Schleifen, 125 mm, werkzeuglose Befestigung
Bosch
2605510289
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen