Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 55 A, Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch PKS 55 A 16 cm 5600 RPM 1200 W
Bosch PKS 55 A 16 cm 5600 RPM 1200 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0603501000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603501000
EAN/GTIN:
     3165140477789
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 55 A. Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte. Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen. Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich. CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1200 W
Maschinengewicht:
3.9 kg
Schnitttiefe (45°):
38 mm
Sägeblattdurchmesser:
160 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
5600 1/min | 5600 U/min
Schnitttiefe (90°):
55 mm
Länge:
426 mm
Breite:
309 mm
Höhe:
283 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
1200 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
160 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
20 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5600 U/min
Führungsplatte, Breite:
153 mm
Führungsplatte, Länge:
288 mm
Führungsplatte:
153 x 288 mm
Schutzhaube:
Aluminium
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
55 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 55 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
38 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 38 mm
Gewicht:
3.900 kg
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
ja
Staub-/Spänebox:
ja
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
nein
Schnitttiefeneinstellung:
nein
Staubabsaugung:
nein
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
ja
Führungsschienensystem:
nein
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
426 x 309 x 283 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
426 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
309 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
283 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
426 x 309 x 283 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Volle Kontrolle für präzise Geradschnitte
TOP-Produktmerkmale:
Parallelanschlag bietet Unterstützung bei Geradschnitten in Holzwerkstoffen | Einfache und schnelle Einstellung von Schnitttiefe und Winkel | CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung | Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem | Die CleanBox nimmt beim Sägen anfallende Sägespäne auf und sorgt für einen sauberen Arbeitsbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge PKS 55 A
Lieferumfang:
CleanSystem Box (2 609 255 731) | Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 786) | Parallelanschlag (2 608 005 018) | Karton
SOL Date:
01.04.2009
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
5,83 kg
Nettogewicht:
3,9 kg
Volumen:
37,252 dm3
Abmessung Länge:
426 mm
Abmessung Breite:
309 mm
Abmessung Höhe:
283 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge 160mm, Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 810
ab € 12,53*
Zubehör
Bosch
2 609 256 811
ab € 18,57*
Zubehör
Bosch
2 609 256 856
ab € 18,11*
Zubehör
Bosch
2 609 256 887
ab € 20,46*
Zubehör
Bosch
2 609 255 732
ab € 46,66*
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.