Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge PKS 66 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0603502002
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603502002
EAN/GTIN:
     3165140517256
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
handkreissäge bosch
handkreissäge
Handkreissäge PKS 66 A. Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien. 1.600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen. Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte. Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem. CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung. CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich. CleanSystem Box (2 609 255 731). Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800). Parallelanschlag (2 608 005 018). Karton
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Maschinengewicht:
5.4 kg
Schnitttiefe (45°):
48 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Spannung:
240 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min | 5000 U/min
Schnitttiefe (90°):
66 mm
Länge:
454 mm
Breite:
336 mm
Höhe:
275 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Nennaufnahme:
1600 W
Kreissägeblatt Nenn-Ø:
190 mm
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø:
30 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
5000 U/min
Führungsplatte, Breite:
160 mm
Führungsplatte, Länge:
327 mm
Führungsplatte:
160 x 327 mm
Schutzhaube:
Aluminium
Schnitttiefenbereich bei 90°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°, bis:
66 mm
Schnitttiefenbereich bei 90°:
0 - 66 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, von:
0 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°, bis:
48 mm
Schnitttiefenbereich bei 45°:
0 - 48 mm
Gewicht:
5.400 kg
Spindelarretierung:
ja
Speedline Sägeblatt:
ja
Staub-/Spänebox:
ja
Bosch CutControl:
ja
Tauchschnitte:
nein
Schnitttiefeneinstellung:
nein
Staubabsaugung:
nein
Softgrip:
ja
Nut in Fußplatte für Führungsschienensystem:
ja
Führungsschienensystem:
ja
Schwingungsemissionswert ah []:
2.5 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
357 x 235 x 260 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
454 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
336 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
275 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
454 x 336 x 275 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraft für gerade Schnitte in harten Materialien
TOP-Produktmerkmale:
1600-W-Motor bietet die notwendige Leistung für anspruchsvolle Anwendungen | Kompakter Parallelanschlag ermöglicht besonders geradlinige Schnitte | Nut in der Fußplatte passt zum Führungsschienensystem | CutControl bietet zusätzliche Präzision bei der Schnittlinienverfolgung | CleanSystem Box sorgt für weniger Sägespäne im Arbeitsbereich
Unterteilung der Produktkategorien:
Handkreissäge
Usage level:
Advanced
Vergleichsmaßstab:
Handkreissäge
Titel:
Handkreissäge PKS 66 A
Lieferumfang:
CleanSystem Box (2 609 255 731) | Hartmetallsägeblatt Speedline Wood (2 608 640 800) | Parallelanschlag (2 608 005 018) | Karton
SOL Date:
01.04.2009
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
7,205 kg
Nettogewicht:
4,8 kg
Volumen:
41,95 dm3
Abmessung Länge:
454 mm
Abmessung Breite:
336 mm
Abmessung Höhe:
275 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Handkreissäge (elektrisch), Elektrische Handkreissäge, Elektrohandkreissäge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608005018
ab € 12,87*
Zubehör
Bosch
1605411029
ab € 10,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.