Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser Quigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663503
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663503
EAN/GTIN:
     4059952647906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
Kreuzlinien-Laser Quigo. Macht Ausrichten einfach richtig. Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie. Laserlinien sind automatisch gerade, selbst wenn das Werkzeug auf leicht unebener Fläche steht. Einfache und intuitive Bedienung dank einzelnem Schiebeschalter. Perfekt zum schnellen Ausrichten von Bildern, Regalen, Bordüren, Tapeten oder Fliesen. Einfache, vielseitige Positionierungsmöglichkeiten mit Universalklemme MM2 und Adapterplatte. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Universalklemme MM 2 (0 603 962 203). Schnellmontage-Adapter. Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
10 m
Laserdiode, von:
635 nm
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Selbstnivellierzeit, typ.:
6 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Genauigkeit**:
± 0.8 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.220 kg | 0.22 kg
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
65 x 65 x 65 mm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Macht Ausrichten einfach richtig
TOP-Produktmerkmale:
Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie | Laserlinien sind automatisch gerade, selbst wenn das Werkzeug auf leicht unebener Fläche steht | Einfache und intuitive Bedienung dank einzelnem Schiebeschalter | Perfekt zum schnellen Ausrichten von Bildern, Regalen, Bordüren, Tapeten oder Fliesen | Einfache, vielseitige Positionierungsmöglichkeiten mit Universalklemme MM2 und Adapterplatte | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Easy
Titel:
Kreuzlinien-Laser Quigo
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Universalklemme MM 2 (0 603 962 203) | Schnellmontage-Adapter | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
10 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
0.8 mm/m
Messwertspeicher:
false
Schnittstelle:
false
Sichtbare Signalstrecke:
true
Rotierende Signalstrecke:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Länge:
65 mm
Bruttogewicht:
0,736 kg
Nettogewicht:
0,395 kg
Volumen:
2,146 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
144 mm
Abmessung Höhe:
92 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0603692201
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.