Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360 Set, Stativ TT 150, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663BZ1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663BZ1
EAN/GTIN:
     4053423245042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360 Set. Der Allrounder für präzises Ausrichten. Projektion von einer horizontalen 360°-Linie, 2 vertikalen Linien und Lotpunkt unten. Alle relevanten Funktionen für schnelles und einfaches horizontales, vertikales sowie rechtwinkliges Ausrichten und Übertragen von Referenzen. Grüne Lasertechnologie: bis zu viermal besser sichtbar, selbst bei hellen Lichtverhältnissen. Genauigkeit von +/- 0,4 mm/m für präzise Ergebnisse. Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 4 x Batterie 1,5V LR6 (AA). Stativ TT 150 (0 603 691 101). Aufbewahrungshülle. eCommerce-Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Durchmesser Arbeitsbereich:
24 m
Laserdiode, Laserlinie von:
500 nm
Laserdiode, Laserlinie bis:
540 nm
Laserdiode Laserlinie:
500 - 540 nm
Laserdiode, Laserpunkt von:
630 nm
Laserdiode, Laserpunkt bis:
650 nm
Laserdiode Laserpunkt:
630 - 650 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Selbstnivellierzeit, typ.:
4 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
120 °
Genauigkeit**:
± 0.4 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.520 kg
Anzahl Batterien:
4
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
117 x 80 x 126 mm
Laser-Funktion wählbar:
ja
Lotfunktion:
ja
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Der Allrounder für präzises Ausrichten
TOP-Produktmerkmale:
Projektion von einer horizontalen 360°-Linie, 2 vertikalen Linien und Lotpunkt unten | Alle relevanten Funktionen für schnelles und einfaches horizontales, vertikales sowie rechtwinkliges Ausrichten und Übertragen von Referenzen | Grüne Lasertechnologie: bis zu viermal besser sichtbar, selbst bei hellen Lichtverhältnissen | Genauigkeit von +/- 0.4 mm/m für präzise Ergebnisse | Öffnungswinkel von 120° für lange Laserlinien selbst bei kurzem Arbeitsabstand | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Usage level:
Advanced
Titel:
Kreuzlinien-Laser AdvancedLevel 360 Set
Lieferumfang:
4 x Batterie 1.5V LR6 (AA) | Stativ TT 150 (0 603 691 101) | Aufbewahrungshülle | eCommerce-Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
12 m
Genauigkeit:
0.4 mm/m
Breite:
80 mm
Höhe:
126 mm
Länge:
117 mm
Wellenlänge des Sensors:
650 nm
Batterieart:
sonstige
Bruttogewicht:
2,358 kg
Nettogewicht:
0,429 kg
Volumen:
11,568 dm3
Abmessung Länge:
749 mm
Abmessung Breite:
143 mm
Abmessung Höhe:
108 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,31*
€ 195,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,93*
€ 190,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663B06
ab € 130,17*
Sonstiges
Bosch
0603663802
ab € 59,56*
Sonstiges
Bosch
0603663803
ab € 71,77*
Sonstiges
Bosch
0603663904
ab € 78,09*
Sonstiges
Bosch
0603663903
ab € 107,64*
Sonstiges
Bosch
0603663905
ab € 93,58*
Sonstiges
Bosch
0603663E05
ab € 109,45*
Sonstiges
Bosch
0603663E07
ab € 136,37*
Sonstiges
Bosch
0603663E09
ab € 124,41*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ1
ab € 132,40*
Sonstiges
Bosch
0603663EZ0
ab € 110,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.