Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603663CZ1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663CZ1
EAN/GTIN:
     4053423245240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
kreuzlaser
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set. Grünes Licht für deine Ideen!. Grüne Lasertechnologie für bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als mit roten Laserlinien, selbst bei hellen Lichtverhältnissen. Verbesserte Genauigkeit von +/- 0,6 mm/m und Arbeitsbereich von bis zu 12 m. Einfache Positionierung mit dem enthaltenen Zubehör. Perfekt zum Aufhängen von Bildern, für Fliesenarbeiten, zum Montieren von Gardinenstangen und für die Installation von Küchenmöbeln. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). 1,1 m Aluminiumstativ. eCommerce-Karton
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca.:
12 m
Laserdiode, von:
500 nm
Laserdiode, bis:
540 nm
Laserdiode:
500 - 540 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Selbstnivellierzeit, typ.:
6 s
Nivellierbereich, Vorzeichen:
±
Nivellierbereich, Wert:
4 °
Nivellierbereich:
± 4 °
Öffnungswinkel:
85 °
Genauigkeit**:
± 0.6 mm/m
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht:
0.270 kg | 0.27 kg
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
65 x 65 x 65 mm
Laser-Funktion wählbar:
nein
Lotfunktion:
nein
Im Set mit Stativ:
nein
Produktbeschreibung (kurz):
Grünes Licht für deine Ideen!
TOP-Produktmerkmale:
Grüne Lasertechnologie für bis zu viermal bessere Sichtbarkeit als mit roten Laserlinien, selbst bei hellen Lichtverhältnissen | Verbesserte Genauigkeit von +/- 0.6 mm/m und Arbeitsbereich von bis zu 12 m | Einfache Positionierung mit dem enthaltenen Zubehör. | Perfekt zum Aufhängen von Bildern, für Fliesenarbeiten, zum Montieren von Gardinenstangen und für die Installation von Küchenmöbeln | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Kreuzlinien-Laser
Titel:
Kreuzlinien-Laser Quigo Green Set
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | 1.1 m Aluminiumstativ | eCommerce-Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
12 m
Wellenlänge des Sensors:
500 nm
Genauigkeit:
0.6 mm/m
Batterieart:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
65 mm
Länge:
65 mm
Bruttogewicht:
1,03 kg
Nettogewicht:
0,182 kg
Volumen:
4,206 dm3
Abmessung Länge:
478 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
ab € 42,57*
Sonstiges
Bosch
06036729Z0
ab € 42,36*
Sonstiges
Bosch
0603681205
ab € 35,54*
Sonstiges
Bosch
06036812Z0
ab € 43,41*
Sonstiges
Bosch
0603663503
ab € 40,42*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
ab € 56,24*
Sonstiges
Bosch
06036635Z0
ab € 45,91*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,44*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 36,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.