Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672702
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672702
EAN/GTIN:
     3165140926195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo. Laser-Entfernungsmesser, der das Berechnen von Abständen und Flächen denkbar einfach macht. Der Laser misst Abstände bis zu 20 m präzise und einfach. Neue Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Band-, Rad- und Linienadaptern (separat erhältlich). Flächen mit einem einfachen Doppelklick berechnen. Einfache Ein-Knopf-Bedienung für höchsten Benutzerkomfort. 2 x Batterie 1,5V LR03 (AAA). Kartonschachtel. Quick Start Manual
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0.15 m
Messbereich, bis:
20.00 m
Messbereich:
0.15 - 20.00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
3.0 mm
Messgenauigkeit**:
± 3.0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, typ.:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.085 kg | 0.08 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
105 x 22 x 38 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
ja
Umfangsmessung:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
149 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
35 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
162 x 149 x 35 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Laser-Entfernungsmesser, der das Berechnen von Abständen und Flächen denkbar einfach macht
TOP-Produktmerkmale:
Der Laser misst Abstände bis zu 20 m präzise und einfach | Neue Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von Band-, Rad- und Linienadaptern (separat erhältlich) | Flächen mit einem einfachen Doppelklick berechnen | Einfache Ein-Knopf-Bedienung für höchsten Benutzerkomfort
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Usage level:
Easy
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo
Lieferumfang:
2 x Batterie 1.5V LR03 (AAA) | Kartonschachtel | Quick Start Manual
SOL Date:
01.10.2018
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2019
Länge der Signalstrecke:
20.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Messwertspeicher:
true
Batterieart:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Genauigkeit:
3.0 mm/m
Breite:
22 mm
Höhe:
38 mm
Länge:
105 mm
Bruttogewicht:
0,28 kg
Nettogewicht:
0,086 kg
Volumen:
0,855 dm3
Abmessung Länge:
164 mm
Abmessung Breite:
149 mm
Abmessung Höhe:
35 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.