Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser UniversalAngle, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06036760Z1
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06036760Z1
EAN/GTIN:
     4053423245097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Winkelmesser UniversalAngle. Präzises Messen und Übertragen von Winkeln. Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen. Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm. Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel. Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen. Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. eCommerce-Karton. Schenkelverlängerung. Aufbewahrungshülle. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Messbereich:
0° - 220°
Messgenauigkeit, Winkel:
± 0.2°
Messgenauigkeit, Libellen:
1.5
Genauigkeit der Winkelberechnung:
± 0.1°
Stromversorgung:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterieleistung, ca.:
25 h
Abschaltautomatik, ca.:
5 min
Schenkellänge:
40 cm
Gewicht, ca.:
0.89 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
425 x 58 x 41 mm
Rechenfunktion:
ja
Speicherfunktion:
ja
Produktbeschreibung (kurz):
Präzises Messen und Übertragen von Winkeln
TOP-Produktmerkmale:
Winkel schnell und einfach messen, berechnen und übertragen | Messbereich 0°bis 220°, Schenkellänge 40 cm | Integrierte Funktionen zur präzisen Berechnung einfacher und doppelter Gehrungswinkel | Praktischer Schenkelauszug zum Messen in schwer zugänglichen Bereichen | Zur Montage von Fuß- und Zierleisten, Bodenbelägen und Fliesen | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelmesser
Titel:
Winkelmesser UniversalAngle
Lieferumfang:
eCommerce-Karton | Schenkelverlängerung | Aufbewahrungshülle | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Breite:
58 mm
Länge:
425 mm
Bruttogewicht:
1,3 kg
Nettogewicht:
0,89 kg
Volumen:
2,912 dm3
Abmessung Länge:
470 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,62*
€ 94,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603676001
ab € 74,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.