Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfeuchtigkeitsmesser UniversalHumid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C4310-0603688001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603688001
EAN/GTIN:
     4059952648293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzfeuchtemessgerät
holzfeuchtemessgerät bosch
Holzfeuchtigkeitsmesser UniversalHumid. Idealer Helfer zum Prüfen der Holzfeuchte. Prüfen der Holzfeuchtigkeit vor der Nutzung von Kaminholz, beim Parkettverlegen oder zum Schutz vor Schimmel. Feuchtigkeitsmesser mit Messpins und breitem Messspektrum für jede Holzgruppe. Vorwahl der Holzart (zwei Gruppen und das Messspektrum sind wählbar). LED-Ampel interpretiert die Messwerte – Infos auf einen Blick für mehr Komfort. Selbsttest zur Prüfung der Kalibrierung. invertierte Segmentanzeige. automatische Abschaltung. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Armband. 3 x Batterie 1,5V LR03 (AAA)
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
187 mm
Messgenauigkeit**:
± 1%
Genauigkeitstyp:
Messgenauigkeit Leitfähigkeit (typisch)
Abschaltautomatik:
5 min
Anzahl der Batterien:
3
Batterietyp:
1.5-V-LR03 (AAA)
Gewicht:
0.160 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
187 x 56 x 44 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Idealer Helfer zum Prüfen der Holzfeuchte
TOP-Produktmerkmale:
Prüfen der Holzfeuchtigkeit vor der Nutzung von Kaminholz, beim Parkettverlegen oder zum Schutz vor Schimmel | Feuchtigkeitsmesser mit Messpins und breitem Messspektrum für jede Holzgruppe | Vorwahl der Holzart (zwei Gruppen und das Messspektrum sind wählbar) | LED-Ampel interpretiert die Messwerte - Infos auf einen Blick für mehr Komfort | Selbsttest zur Prüfung der Kalibrierung, invertierte Segmentanzeige, automatische Abschaltung | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Holzfeuchtigkeitsmesser
Verbrauchsniveau:
Universal
Titel:
Holzfeuchtigkeitsmesser UniversalHumid
Lieferumfang:
Karton | Armband | 3 x Batterie 1.5V LR03 (AAA)
SOL Datum:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
0,461 kg
Nettogewicht:
0,123 kg
Volumen:
1,337 dm3
Abmessung Länge:
206 mm
Abmessung Breite:
110 mm
Abmessung Höhe:
59 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Holzfeuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmesser
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.