Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativ TT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603691101
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603691101
EAN/GTIN:
     4059952648309
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Stativ TT 150. Einfache und präzise Positionierung der Laserlinie. Feinhöhenverstellbereich von 0,55–1,57 m ermöglicht präzise Arbeitshöhen. Integrierte Libellen gewährleisten perfekt gerades Ausrichten von Nivelliergeräten. Einfache Neigung und 360°-Drehung des Stativkopfs für ideale Laserpositionierung. Passend für alle Nivelliergeräte mit 1/4"-Gewinde. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe 1, von:
55 cm
Arbeitshöhe 1, bis zu:
157 cm
Arbeitshöhe 1:
55 - 157 cm
Gewicht:
1.300 kg | 1.3 kg
Stativgewinde:
1/4"
Produktbeschreibung (kurz):
Einfache und präzise Positionierung der Laserlinie
TOP-Produktmerkmale:
Feinhöhenverstellbereich von 0.55–1.57 m ermöglicht präzise Arbeitshöhen | Integrierte Libellen gewährleisten perfekt gerades Ausrichten von Nivelliergeräten | Einfache Neigung und 360°-Drehung des Stativkopfs für ideale Laserpositionierung | Passend für alle Nivelliergeräte mit 1/4"-Gewinde | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Stativ
Titel:
Stativ TT 150
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Arbeitshöhe:
55 cm | 157 cm
Bruttogewicht:
1,368 kg
Nettogewicht:
1,24 kg
Volumen:
6,699 dm3
Abmessung Länge:
110 mm
Abmessung Breite:
105 mm
Abmessung Höhe:
580 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603692203
ab € 14,34*
Sonstiges
Bosch
0603692301
ab € 14,39*
Sonstiges
Bosch
0603693101
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.