Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Arbeitsleuchte EasyLamp 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-06039A1008
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039A1008
EAN/GTIN:
     3165140896603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Akku-Arbeitsleuchte EasyLamp 12. Kleine und leichte Taschenlampe mit langer Leuchtzeit. Optimale Ausleuchtung und Energieeffizienz durch 1-W-Power-LED. Lange Leuchtzeit bis zu 700 Minuten: Durchführen zahlreicher Arbeiten bei dauerhafter Helligkeit. Betrieb mit 12V POWER FOR ALL-Akku. Für Arbeitsbereiche im Haus oder im Freien und dunkle Ecken, oder für nächtliche Spaziergänge. Einfache Bedienung mit optimiertem Gewichtsverhältnis und einfacher Ein-/Ausschaltfunktion. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem. Karton
Weitere Informationen:
Kompatibler Akku:
12V POWER FOR ALL
Akku-Empfehlung:
>= 1.5 Ah
Akkukapazität:
1.5 Ah
Max. Leuchtdauer:
700 min/Ah
Leuchtkraft:
110 lm
3.6 Volt:
nein
7.2 Volt:
nein
9.6 Volt:
nein
10.8 Volt:
nein
12 Volt:
ja
14.4 Volt:
nein
14.4 / 18 Volt:
nein
18 Volt:
nein
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Akku []:
1.5 Ah | 2 Ah | 2.5 Ah
Max. Brenndauer []:
11.5 h | 18.75 h | 23 h
Akkuspannung:
12.0 V
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
149 x 55 x 54 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.3 kg
Verpackungsabmessungen (Länge):
161 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
72 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
161 x 72 x 75 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kleine und leichte Taschenlampe mit langer Leuchtzeit
TOP-Produktmerkmale:
Optimale Ausleuchtung und Energieeffizienz durch 1-W-Power-LED | Lange Leuchtzeit bis zu 700 Minuten: Durchführen zahlreicher Arbeiten bei dauerhafter Helligkeit | Betrieb mit 12V POWER FOR ALL-Akku | Für Arbeitsbereiche im Haus oder im Freien und dunkle Ecken, oder für nächtliche Spaziergänge | Einfache Bedienung mit optimiertem Gewichtsverhältnis und einfacher Ein-/Ausschaltfunktion | POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden-Gerätesystem
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Arbeitsleuchte
Usage level:
Easy
Titel:
Akku-Arbeitsleuchte EasyLamp 12
Lieferumfang:
Karton
SOL Date:
01.04.2017
Neuheit:
nein
Nennspannung:
12.0 V
Länge:
149 mm
Höhe/Tiefe:
54 mm
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0,3 kg
Nettogewicht:
0,13 kg
Volumen:
0,869 dm3
Abmessung Länge:
161 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, led arbeitsleuchte 12v, akku taschenlampe, arbeitslampe led, Akkutaschenlampe, Lampe (Akku), Taschenlampe (Akku)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.