Akku-Bohrschrauber EasyImpact 1200. Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben. Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung. Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung. 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel. LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken. Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben. POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem. 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah. Schrauberbit. Ladegerät GAL 1210 CV. Tragekoffer
| |
Kompatibler Akku: | 12V POWER FOR ALL |
Akkukapazität: | 1.5 Ah |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von: | 0 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis: | 400 min-1 |
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis: | 1500 min-1 |
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang): | 0 - 400 / 1500 min-1 |
Max. Drehmoment: | 30 Nm | 30.0 Nm |
Drehmomentstufen (Anzahl): | 20 |
Drehmomentstufen: | 20 |
Max. Schlagzahl: | 22500 min-1 | 22500 1/min |
Bohrfutter: | 10-mm-Schnellspannbohrfutter |
Schrauben-Ø bis: | 6 mm |
Bohr-Ø in Stahl: | 8 mm |
Bohr-Ø in Holz: | 20 mm |
Bohr-Ø in Mauerwerk: | 6 mm |
Maschinengewicht mit Akku: | 1.10 kg |
7.2 Volt: | nein |
9.6 Volt: | nein |
10.8 Volt: | nein |
12 Volt: | ja |
14.4 Volt: | nein |
18 Volt: | nein |
Lithium-Ionen Technologie: | ja |
Bosch Electronic Cell Protection (ECP): | ja |
Bosch Auto-Lock: | ja |
2-Gang Getriebe: | ja |
Anwendung: Schrauben / Bohren: | nein |
Anwendung: Schrauben / Bohren / Schlagbohren: | ja |
Softgrip: | ja |
Integrierte Arbeitsleuchte: | ja |
Bosch Electronic: | ja |
Rechts-/Links-Lauf: | ja |
Ladezustandsanzeige: | nein |
Drehrichtungsanzeige: | nein |
Integrierter Akku: | nein |
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Bohren in Metall]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schlagbohren in Beton]: | 20.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schlagbohren in Beton]: | 1.5 m/s² |
Schwingungsemissionswert ah [Schrauben]: | 0.0 m/s² |
Unsicherheit K [Schrauben]: | 1.5 m/s² |
Akkuspannung: | 12.0 V |
Akku-Empfehlung: | >= 1.5 Ah |
Werkzeugabmessungen (L x B x H): | 261 x 295 x 102 mm |
Verpackungsabmessungen (Länge): | 261 mm |
Verpackungsabmessungen (Breite): | 295 mm |
Verpackungsabmessungen (Höhe): | 102 mm |
Verpackungsmaße (L x B x H): | 261 x 295 x 102 mm |
Produktbeschreibung (kurz): | Kompakt und kraftvoll: präzises Bohren und Schrauben |
TOP-Produktmerkmale: | Kompakte, leichte Bauform mit kraftvoller Leistung | Drehmomentvorwahl mit 20 Drehmomentstufen, Bohr- und Schlagbohreinstellung | 10-mm-Schaft und ein einhülsiges Bohrfutter für leichtes Schrauben und einfachen Bohrerwechsel | LED-Licht sorgt im Arbeitsbereich für gute Sicht auch in dunklen Ecken | Bohren in Holz und Metall, Schlagbohren in Mauerwerk und generelles Schrauben | POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden Gerätesystem |
Usage level: | Easy |
Unterteilung der Produktkategorien: | Akku-Schlagbohrmaschine |
Titel: | Akku-Schlagbohrmaschine EasyImpact 1200 |
Lieferumfang: | 1 x Akku PBA 12V 1.5Ah | Schrauberbit | Ladegerät GAL 1210 CV | Tragekoffer |
SOL Date: | 01.09.2020 |
Neuheit: | nein |
Nennspannung: | 12.0 V |
Gewicht mit Akkupack: | 1.10 kg |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0 1/min | 400 1/min |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0 1/min | 1500 1/min |
Drehmomenteinstellung: | 30 Nm |
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: | 8 mm |
Bohrfutter-Spannweite: | 10 mm |
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang: | 8 mm |
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: | 6 mm |
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang: | 6 mm |
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: | 20 mm |
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang: | 20 mm |
Anzahl der mitgelieferten Akkus: | 1 |
Mit Ladegerät: | true |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): | 0.0 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): | 1.5 m/s² |
Breite: | 295 mm |
Höhe: | 102 mm |
Länge: | 261 mm |
Bruttogewicht: | 2,125 kg |
Nettogewicht: | 0,9 kg |
Volumen: | 7,815 dm3 |
Abmessung Länge: | 261 mm |
Abmessung Breite: | 295 mm |
Abmessung Höhe: | 101,5 mm |
Spartenbezeichnung: | 72 |
Ursprungsland: | HU |
Ursprungsregion: | - |
Rabattgruppe: | H1 |
Brand: | Bosch Home and Garden |
Servicekategorie: | - |
Gefahrstoff: | k.A. |