Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartenmaschinen
>
Rasentrimmer
>
Akkurasentrimmer
>
Artikel
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06039D5000
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06039D5000
EAN/GTIN:
4059952582443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Kantenfräse
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8. Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten. Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz. Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer. Kompaktes, leichtes Design (1,1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich. Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung. Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku. Spannzange 6 mm (2 608 000 798). Spannzange 8 mm (2 608 000 799). Parallelanschlag (2 608 000 800). Absaugadapter (2 608 000 804). Abrundfräser r = 3 mm. Schraubenschlüssel. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Länge:
258 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
136 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1 kg
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
false
Leerlaufdrehzahl:
30000 1/min | 10000 - 30000 U/min
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Leerlaufdrehzahl, von:
10000 U/min
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
30000 U/min
Kantenfräse: maximaler Fräskorbhub:
38 mm
Kantenfräse: Werkzeugmaße (L x B x H):
120 x 140 x 186 mm
Kantenfräse: Gewicht ohne Akku:
1.1 kg
Werkzeugaufnahme (mitgeliefert):
Spannzange 6 mm | Spannzange 8 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
245 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
160 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
245 x 160 x 135 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Starke, kompakte Akku-Kantenfräse für kreative Holzarbeiten
TOP-Produktmerkmale:
Müheloses Fräsen von Kanten, Nuten und Deko-Motiven in Holz | Bürstenloser Motor gewährleistet höchste Leistung und eine deutlich längere Lebensdauer | Kompaktes, leichtes Design (1.1 kg ohne Akku) für müheloses Fräsen im Heimwerkerbereich | Absaugadapter für eine saubere Arbeitsumgebung | Kompatibel mit Bosch 18V POWER FOR ALL-Akku
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Fräse
Verbrauchsniveau:
Advanced
Titel:
Akku-Fräse AdvancedTrimRouter 18V-8
Lieferumfang:
Spannzange 6 mm (2 608 000 798) | Spannzange 8 mm (2 608 000 799) | Parallelanschlag (2 608 000 800) | Absaugadapter (2 608 000 804) | Abrundfräser r = 3 mm | Schraubenschlüssel | Kartonschachtel
SOL Datum:
03.01.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
03.04.2022
Bruttogewicht:
1,9 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Volumen:
5,501 dm3
Abmessung Länge:
136 mm
Abmessung Breite:
256 mm
Abmessung Höhe:
158 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Elektrowerkzeuge
>
Akku-Geräte
>
18-V-POWER FOR ALL-Akkusystem
... >
Bosch
>
Elektrowerkzeuge
>
Oberfräsen
Weitere Suchbegriffe:
kantenfräse bosch
,
kantenfräse
,
akku-rasentrimmer 18 v
,
Oberfräse (elektrisch)
,
Elektrische Oberfräse
,
Elektrooberfräse
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 83,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,53*
€ 123,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Staubsauger für Advanced TrimRouter 18V
Bosch
2608000804
ab € 4,47*
Zubehör
Adapter zur Staubabsaugung (Taucheinheit)
Bosch
2608000877
ab € 4,35*
Zubehör
Bosch 2 607 019 463 Fräsaufsatz
Bosch
2 607 019 463
ab € 24,13*
Zubehör
Bosch 2 607 019 464 Fräsaufsatz
Bosch
2 607 019 464
ab € 25,17*
Zubehör
Kopierhülse 8 mm für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen
Bosch
2608000803
ab € 4,06*
Zubehör
Parallelanschlag für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräser
Bosch
2608000800
ab € 10,79*
Zubehör
Parallelführungsadapter
Bosch
2608000878
ab € 11,88*
Zubehör
Spannhülse 1/4-Zoll für Advanced TrimRouter
Bosch
2608570143
ab € 6,29*
Zubehör
Spannhülse 6 mm für Advanced TrimRouter, für Handfräsen
Bosch
2608000798
ab € 6,51*
Zubehör
Spannhülse 8 mm für Advanced TrimRouter, für Handfräsen
Bosch
2608000799
ab € 6,51*
Zubehör
Zentrierer für Advanced TrimRouter 18V, für Handfräsen
Bosch
2608000802
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen