Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör 2 x Set FSN 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch FSN 1400 Führungsschiene
Bosch FSN 1400 Führungsschiene
Bosch FSN 1400 Führungsschiene
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990M8Z
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M8Z
EAN/GTIN:
     4059952636511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Systemzubehör 2 x Set FSN 1400, Die 1.400-mm-Führungsschiene FSN 1400 Professional bietet eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und ist perfekt mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen kompatibel. Für optimale Stabilität lässt sich mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung zügig eine feste Verbindung zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Seine leicht austauschbaren, rutschfesten Gummistreifen und der Splitterschutz sorgen für saubere Schnittkanten und absolute Kontrolle bei der Arbeit. Diese Führungsschiene eignet sich für die Verwendung mit Tauch- und Kreissägen für perfekte Schnittergebnisse. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV). 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV). Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020). Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
true
Verpackungsabmessungen (Breite):
215 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1480 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
100 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
215 x 1480 x 100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
215 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
1510 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
30 mm
Positionierung:
1400-mm-Führungsschienentechnologie für exaktes Schneiden
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Qualitativ hochwertige 1400-mm-Führungsschiene mit perfekter Kompatibilität für präzise Führung | Für optimale Stabilität sorgt das optionale Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung für rasches und zuverlässiges Verbinden zweier Führungsschienen | Rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz sorgen für absolute Kontrolle
Titel:
Systemzubehör 2 x Set FSN 1400 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020) | Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Bruttogewicht:
4,88 kg
Nettogewicht:
0,09 kg
Volumen:
31,82 dm3
Abmessung Länge:
1480 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
100 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,54* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z0000A
ab € 71,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.