Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Bosch GKT 55 GCE + FSN 1400 PROFESSIONAL 16,5 cm Schwarz, Blau, Silber 6250 RPM 1400 W
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990M9D
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M9D
EAN/GTIN:
     4059952639239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissäge Führungsschiene
Tauchkreissäge
Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400, Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten. Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas. Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch. Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus. 1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV). L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3). 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384). Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Leerlaufdrehzahl:
3600 1/min | 6250 1/min | 3600 - 6250 min-1
Maschinengewicht:
4.7 kg
Schnitttiefe (45°):
42 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Max. Schwenkbereich:
90 °
Länge:
231 mm
Breite:
367 mm
Höhe:
231 mm
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Werkzeugabmessungen (Höhe):
231 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
395 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1510 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
390 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
395 x 1510 x 390 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
1400 W
Sägeblattbohrungs-Ø:
20 mm
Leerlaufdrehzahl, von:
3600 min-1
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6250 min-1
Gewicht:
4.7 kg
Führungsplatte (Länge):
310 mm
Führungsplatte (Breite):
240 mm
Führungsplatte:
310 x 240 mm
Neigungswinkel, von:
-1 °
Neigungswinkel, bis:
47 °
Neigungswinkel:
-1 - 47 °
Werkzeugabmessungen (Breite):
367 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
231 mm
Kabellänge:
4 m
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°):
57 mm
Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°):
42 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Höchste Präzision für saubere Schnitte
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt | Das effiziente Staubabsaugsystem und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten | Regelbare Drehzahleinstellung ermöglicht Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
Titel:
Tauchsäge GKT 55 GCE + FSN 1400 Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
1 x Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV) | L-BOXX 374 (1 600 A01 2G3) | 1 x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 1.8/1.3 x 20 mm, 48 (2 608 642 384) | Innensechskantschlüssel
SOL Datum:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Tauchsäge
Bruttogewicht:
10,099 kg
Nettogewicht:
10,099 kg
Volumen:
232,616 dm3
Abmessung Länge:
1510 mm
Abmessung Breite:
395 mm
Abmessung Höhe:
390 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
C
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,57*
€ 618,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,90*
€ 571,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 402,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.