Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit Set mit 4x 18V: GSR 18V-90C/GDR 18V-210C/GBH18V-24C/GOP18V-28, 3x Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-0615990N34
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990N34
EAN/GTIN:
     4059952687407
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Werkzeugset
Akku für Werkzeug
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L). Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz. 1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB). 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149). Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
sonstige
Gesamtzahl der Maschinen:
4
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Akkuschrauber:
2
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
0
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
3
Verpackungsabmessungen (Breite):
485 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
620 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
485 x 620 x 400 mm
Positionierung:
Die perfekte Kombination von Profi-Elektrowerkzeugen mit beeindruckender Leistung und Anwenderschutz.
Titel:
Combo Kit Set mit 4 18V-Werkzeugen: GSR 18V-90C + GDR 18V-210C + GBH 18V-24C + GOP 18V-28 + 1 x 4.0 Ah (PC) + 2 x 5.5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L) Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
1 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB) | 2 x Akku ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149) | Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
SOL Datum:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Bruttogewicht:
22,725 kg
Nettogewicht:
3,6 kg
Volumen:
120,28 dm3
Abmessung Länge:
620 mm
Abmessung Breite:
485 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 811,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,01*
€ 1.038,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,01*
€ 1.015,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,12*
€ 994,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,67*
€ 965,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611923000
ab € 191,36*
Sonstiges
Bosch
0611923002
ab € 191,15*
Sonstiges
Bosch
0611923003
ab € 358,05*
Sonstiges
Bosch
06019K6000
ab € 146,85*
Sonstiges
Bosch
06019K6002
ab € 160,07*
Sonstiges
Bosch
06019K6006
ab € 260,78*
Sonstiges
Bosch
06019K6005
ab € 273,74*
Sonstiges
Bosch
06019J0100
ab € 150,05*
Sonstiges
Bosch
06019J0101
ab € 177,55*
Sonstiges
Bosch
06019J0102
ab € 316,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.