Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

76-mm-Bundle mit Mini L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     820W-100052584
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     061599764G
EAN/GTIN:
     4059952678290
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Fächerschleifscheibe
76-mm-Bundle mit Mini L-BOXX. Alle benötigten Scheiben für GWS-12V in einem Set zum attraktiven Preis.
Weitere Informationen:
Schlüsselbotschaft Aktion:
Alle benötigten Scheiben für GWS-12V in einem Set zum attraktiven Preis.
Aktionsbeschreibung:
Alle Scheiben, die du für die Arbeit mit dem Winkelschleifer GWS-12V brauchst, in einer praktischen Mini L-BOXX.
Bruttogewicht:
0,63 kg
Nettogewicht:
0,606 kg
Volumen:
2,448 dm3
Abmessung Länge:
255 mm
Abmessung Breite:
160 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
13
Brand:
Bosch Zubehör
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,27*
€ 33,98*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,09*
€ 37,38*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 28,39*
€ 37,79*
28 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,74*
€ 38,27*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 29,33*
€ 38,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608901196
ab € 6,48*
Sonstiges
Bosch
2608900652
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.