Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit 2-tlg. Kit 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0615A50037
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615A50037
EAN/GTIN:
     4053423251029
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Combo Kit 2-tlg. Kit 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C). Die perfekte Kombination von gewerblichen Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen. 2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH). Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ). Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
545 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
275 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
400 x 545 x 275 mm
Positionierung:
Die perfekte Kombination von gewerblichen Elektrowerkzeugen mit Schutzfunktionen und beeindruckender Leistung, um Arbeit effizient zu erledigen
Titel:
Combo Kit 2-tlg. Kit 18V: GWS 18V-7 + GBH 18V-22 + 2 x 4.0Ah + GAL 18V-40 (C) Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Lieferumfang:
2 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 A00 1CH) | Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ) | Bosch Professional Werkzeugtasche (1 619 BZ0 100)
SOL Datum:
01.09.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Combo Kit
Mit Ladestation:
true
Verpackung:
Tasche
Gesamtzahl der Maschinen:
2
Anzahl der Akkuschrauber:
0
Anzahl der Bohrmaschinen:
1
Anzahl der Sägen:
0
Anzahl der Schleifer:
1
Anzahl der Heißluftgebläse/-pistolen:
0
Anzahl der Führungsbohrer:
0
Anzahl der HSS-Spiralbohrer:
0
Anzahl der Sägeblätter:
0
Anzahl der Bits gesamt:
0
Stromversorgung:
Akku
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Bruttogewicht:
11,76 kg
Nettogewicht:
11,74 kg
Volumen:
60 dm3
Abmessung Länge:
545 mm
Abmessung Breite:
400 mm
Abmessung Höhe:
275 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
Z02
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,39*
€ 370,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,30*
€ 366,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,81*
€ 344,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0611924000
ab € 160,53*
Sonstiges
Bosch
0611924002
ab € 304,32*
Sonstiges
Bosch
0611924003
ab € 361,39*
Sonstiges
Bosch
0611924001
ab € 176,33*
Sonstiges
Bosch
0611924004
ab € 192,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.