Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbare Weste GHV 12+18V XA M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHV 12+18V XA S Professional
Bosch GHV 12+18V XA S Professional
Bosch GHV 12+18V XA S Professional
Bosch GHV 12+18V XA S Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06188000EB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000EB
EAN/GTIN:
     4059952580739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA M, Die beheizbare Weste GHV 12+18V XA ist die ideale Wahl für jeden, der sich eine konstante Oberkörperwärme wünscht, ohne dabei auf maximale Bewegungsfreiheit verzichten zu müssen. Ihr cleveres Design hält den Körper warm und ermöglicht gleichzeitig intensive körperliche Arbeit, vor allem mit den Armen. Die Drei-Zonen-Beheizung dieser Weste sorgt für perfekte Wärmeverteilung und hält den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-V-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme. Für zusätzlichen Komfort lassen sich USB-betriebene Geräte leicht über den integrierten Port des Akku-Adapters laden. Die Versorgung der Heizpads der Jacke erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 (im Lieferumfang enthalten) und einen 12-Volt-Akku von Bosch, oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-48 und den 18-Volt-Akku von Bosch (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | Schwarz
Größe (US/CA):
M
Wärmegedämmt:
true
Größe:
M
Verpackungsabmessungen (Breite):
367 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
405 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
162 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
367 x 405 x 162 mm
Gewebemischung:
Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
Gewebekonstruktion:
Softshell, 3-lagig
Verfügbare Farben:
Schwarz
Akkuspannung:
10.8 V
Positionierung:
Perfekte Wärme und maximale Bewegungsfreiheit: Boschs beheizbare Weste
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Konstante Oberkörperwärme bei gleichzeitig maximaler Bewegungsfreiheit, und vor allem: freie Arme | Drei-Zonen-Beheizung und drei Heizstufen für perfekt verteilte, dauerhafte Wärme | Einfaches Laden USB-betriebener Geräte über den integrierten Port am Akku-Adapter
Titel:
Beheizbare Weste GHV 12+18V XA M Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
SOL Date:
01.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Beheizbare Weste
Bruttogewicht:
1,28 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
24,079 dm3
Abmessung Länge:
405 mm
Abmessung Breite:
367 mm
Abmessung Höhe:
162 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06188000EC
ab € 100,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.