Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GHH 12+18V XA S Professional
Bosch GHH 12+18V XA S Professional
Bosch GHH 12+18V XA S Professional
Bosch GHH 12+18V XA S Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-06188000ES
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06188000ES
EAN/GTIN:
     4059952580913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA L, Der beheizte Hoodie GHH 12+18V XA ist die perfekte Midlayer-Option gegen kalte Temperaturen und schlechtes Wetter. Kombiniert mit einer dünnen, wind- und wasserabweisenden Jacke ist er alles, was man braucht, um bei jeder Arbeit warm zu bleiben. Das Wetter ist immer unberechenbar, aber mit der perfekten Wärmeverteilung dank seiner drei Heizzonen hält dieser Hoodie den Oberkörper den ganzen Tag lang warm. Die drei Heizstufen, versorgt über Boschs 12-Volt-Akkus, garantieren dauerhafte Wärme. Der integrierte Port im Akku-Adapter ermöglicht spielend leichtes Laden USB-betriebener Geräte und bietet somit noch mehr Komfort. Die Versorgung der Heizpads des Hoodies erfolgt über den Ladeadapter GAA 12V-21 (im Lieferumfang enthalten) und einen 12-Volt-Akku von Bosch, oder optional über den Ladeadapter GAA 18V-48 und den 18-Volt-Akku von Bosch (nicht im Lieferumfang enthalten). Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz | Schwarz
Größe (US/CA):
L
Geschlecht:
Unisex
Werkstoff:
sonstige
Größe:
L
Verpackungsabmessungen (Breite):
362 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
407 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
165 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
362 x 407 x 165 mm
Gewebemischung:
Obermaterial: 95 % Polyester, 5 % Spandex, Futter: 100 % Polyester
Verfügbare Farben:
Schwarz
Akkuspannung:
10.8 V
Positionierung:
Ausgezeichnete Midlayer-Wärme für kalte Tage - Boschs beheizter Hoodie
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekter Midlayer-Artikel, der trotz kalter Temperaturen und schlechtem Wetter warmhält | Drei-Zonen-Beheizung und drei Heizstufen für perfekt verteilte, dauerhafte Wärme | Einfaches Laden USB-betriebener Geräte über den integrierten Port am Akku-Adapter
Titel:
Beheizbarer Hoodie GHH 12+18V XA L Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2021
Lieferumfang:
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional (0 618 800 079)
SOL Date:
01.03.2021
Unterteilung der Produktkategorien:
Beheizbarer Hoodie
Bruttogewicht:
1,578 kg
Nettogewicht:
1 kg
Volumen:
24,31 dm3
Abmessung Länge:
407 mm
Abmessung Breite:
362 mm
Abmessung Höhe:
165 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.