Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer, passend zu GOL 20/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A000LF
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A000LF
EAN/GTIN:
     3165140617185
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Zubehör Koffer
Weitere Informationen:
Unterteilung der Produktkategorien:
Zubehör
Titel:
Zubehör Koffer Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2015
Ausführung:
Koffer
Höhe:
205 mm
Breite:
212 mm
Tiefe:
302 mm
Bruttogewicht:
1,02 kg
Nettogewicht:
0,2 kg
Volumen:
13,125 dm3
Abmessung Länge:
302 mm
Abmessung Breite:
212 mm
Abmessung Höhe:
205 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.