Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen-Set, 60 mm, K 80, 120, 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0014T
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014T
EAN/GTIN:
     3165140730037
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülsen-Set 80/120/240. Für leichte bis schwierige Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Schleifhülsen-Set 60 mm, Körnung 80/120/240 (1 600 A00 14T). Karton
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
80 | 120 | 240
Kurzbezeichnung:
SH 60 SET
Gewicht:
0.050 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
50 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
145 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
50 x 145 x 117 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leichte bis schwierige Schleifarbeiten an flachen Oberflächen wie Türrahmen, Treppen und Gartenmöbel
TOP-Produktmerkmale:
Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank der breiten Auflagefläche | Einfacher Schleifhülsenwechsel
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifhülsen-Set 80/120/240
Lieferumfang:
Schleifhülsen-Set 60 mm, Körnung 80/120/240 (1 600 A00 14T) | Karton
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Breite:
60 mm
Typ:
sonstige
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Volumen:
0,848 dm3
Abmessung Länge:
50 mm
Abmessung Breite:
145 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.