Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer, 60, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0014W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014W
EAN/GTIN:
     3165140730068
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Systemzubehör Fächerschleifer 120. Zum Schleifen von großen Flächen. Für leichte Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden. Hoher Materialabtrag. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
LR 60 K120
Gewicht:
0.014 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 62 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 62 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von großen Flächen, Für leichte Abtragsarbeiten jeglicher Art
TOP-Produktmerkmale:
Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden | Hoher Materialabtrag
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fächerschleifer 120
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Breite:
62 mm
Bruttogewicht:
0,144 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,461 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.