Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze (flexibel), 60 mm, K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00152
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00152
EAN/GTIN:
     3165140730129
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifwalze (flexibel) 80. Für Abtragsarbeiten an unebenen oder gewölbten Formen wie Tischbeine, Handläufe oder Streben. Durch die flexible Anpassung an jede Wölbung wird lästiges Nachschleifen per Hand unnötig. Gleichmäßiger und hoher Materialabtrag, auch bei stark konturierten Flächen. Flexible Schleifrolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 152). Karton
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
80
Kurzbezeichnung:
SW 60 K80
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 65 x 118 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
118 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 65 x 118 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für Abtragsarbeiten an unebenen oder gewölbten Formen wie Tischbeine, Handläufe oder Streben
TOP-Produktmerkmale:
Durch die flexible Anpassung an jede Wölbung wird lästiges Nachschleifen per Hand unnötig | Gleichmäßiger und hoher Materialabtrag, auch bei stark konturierten Flächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifwalze (flexibel) 80
Lieferumfang:
Flexible Schleifrolle 60 mm, Körnung 80 (1 600 A00 152) | Karton
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,1 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,476 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
118 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.