Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifwalze (flexibel), 60 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A00153
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00153
EAN/GTIN:
     3165140730136
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifwalze (flexibel) 120. Für leichte Abtragsarbeiten an unebenen oder gewölbten Formen wie Tischbeine, Handläufe oder Streben. Durch die flexible Anpassung an jede Wölbung wird lästiges Nachschleifen per Hand unnötig. Gleichmäßiger und hoher Materialabtrag, auch bei stark konturierten Flächen. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
SW 60 K120
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 65 x 117 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
117 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 65 x 117 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für leichte Abtragsarbeiten an unebenen oder gewölbten Formen wie Tischbeine, Handläufe oder Streben
TOP-Produktmerkmale:
Durch die flexible Anpassung an jede Wölbung wird lästiges Nachschleifen per Hand unnötig | Gleichmäßiger und hoher Materialabtrag, auch bei stark konturierten Flächen
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifwalze (flexibel) 120
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,078 kg
Volumen:
0,472 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
65 mm
Abmessung Höhe:
117 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
HU
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.