Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemzubehör Papierhefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A0018C
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0018C
EAN/GTIN:
     3165140742849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
akku-tacker bosch
akku tacker
Systemzubehör Papierhefter. Kraft zum Heften von bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang. Heftet effizient bis zu 60 Blatt Papier. Stabilität und fester Halt für einen sicheren Stand des Tackers auf jedem Tisch. Einfache Befestigung. Zur Verwendung mit dem Bosch Tacker PTK 3,6 LI. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.037 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
182 x 64 x 28 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
182 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
64 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
28 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
182 x 64 x 28 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Kraft zum Heften von bis zu 60 Blatt Papier in einem Durchgang
TOP-Produktmerkmale:
Heftet effizient bis zu 60 Blatt Papier | Stabilität und fester Halt für einen sicheren Stand des Tackers auf jedem Tisch | Einfache Befestigung | Zur Verwendung mit dem Bosch Tacker PTK 3.6 LI
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Papierhefter
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
01.02.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,05 kg
Nettogewicht:
0,037 kg
Volumen:
0,326 dm3
Abmessung Länge:
182 mm
Abmessung Breite:
64 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
H1
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bürohefter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.