Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKF 1600, Systemzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001GJ
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001GJ
EAN/GTIN:
     3165140761314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Systemzubehör für Fräsen
Systemzubehör GKF 1600, GKF 1600, die kompakte Kopiereinheit für die GOF 1600 CE Professional, Mit der GKF 1600 wird aus der GOF 1600 CE ein kompakte und 100% spielfreie Kopierfräse
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
220 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
261 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
187 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
220 x 261 x 187 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
220 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
261 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
187 mm
Gewicht:
1.6 kg
Positionierung:
GKF 1600, die kompakte Kopiereinheit für die GOF 1600 CE Professional
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit der GKF 1600 wird aus der GOF 1600 CE ein kompakte und 100% spielfreie Kopierfräse
Titel:
Systemzubehör GKF 1600 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
1,51 kg
Nettogewicht:
1,51 kg
Volumen:
10,738 dm3
Abmessung Länge:
261 mm
Abmessung Breite:
220 mm
Abmessung Höhe:
187 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
TW
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.