Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlage L-BOXX 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001S0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001S0
EAN/GTIN:
     3165140767606
Suchbegriffe:
Einlage
Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Foam insert 102, Alles sicher verstaut, Vielfältige Integration von Werkzeugen, Zubehör und anderen Gegenständen in die L-BOXX 102, Perfekte und leichte Anpassung durch vorperforierten Schaumstoff, Inklusive Bodenplatte aus Schaumstoff zum optimalen Schutz des Inhalts
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
400 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
60 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 400 x 60 mm
Materialausführung:
Kunststoff
Schaumstoffhöhe:
50 mm
Außenabmessungen (Breite):
315 mm
Außenabmessungen (Länge):
400 mm
Außenabmessungen (Höhe):
60 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 400 x 60 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Vielfältige Integration von Werkzeugen, Zubehör und anderen Gegenständen in die L-BOXX 102 | Perfekte und leichte Anpassung durch vorperforierten Schaumstoff | Inklusive Bodenplatte aus Schaumstoff zum optimalen Schutz des Inhalts
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung Foam insert 102 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
315 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
0,18 kg
Nettogewicht:
0,18 kg
Volumen:
7,56 dm3
Abmessung Länge:
400 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
60 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.