Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffersystem i-BOXX 53 set 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Bosch Koffersystem i-BOXX 53 Set 12 Professional
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001S7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001S7
EAN/GTIN:
     3165140767675
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Koffersystem i-BOXX 53 set 12, Die i-BOXX 53 mit i-BOXX 53 Set 12 gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Die 12 speziell angeordneten farbigen Boxen in unterschiedlichen Größen des i-BOXX 53 Set 12 (im Lieferumfang enthalten) dienen der Aufbewahrung verschiedener Teile wie Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel für geordnete Übersichtlichkeit. Die praktische i-BOXX 53 ermöglicht einen einfachen Transport und wird mit einem transparenten Deckel geliefert, der klare Sicht auf den Inhalt der Box gewährt. Für optimale Flexibilität bei der Aufbewahrung ist das i-BOXX 53 Set 12 sowohl mit dem i-BOXX rack als auch der LS-BOXX kompatibel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
sonstige
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Höhe:
53 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
311 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
367 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
57 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 367 x 57 mm
Materialausführung:
ABS
Gewicht:
0.8 kg
Außenabmessungen (Breite):
311 mm
Außenabmessungen (Länge):
367 mm
Außenabmessungen (Höhe):
57 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
311 x 367 x 57 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexible, übersichtliche Aufbewahrung im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Geordnete Übersichtlichkeit dank 12 speziell angeordneter farbiger Boxen zur Aufbewahrung verschiedener Teile (Kleinzubehör oder Verbrauchsartikel) | Praktische i-BOXX 53 ermöglicht einfachen Transport und wird mit einem transparenten Deckel geliefert, der klare Sicht auf den Inhalt der Box gewährt | Für optimale Flexibilität bei der Aufbewahrung sowohl mit dem i-BOXX rack als auch der LS-BOXX kompatibel
Titel:
Koffersystem i-BOXX 53 set 12 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Koffersystem
Bruttogewicht:
1,155 kg
Nettogewicht:
1,151 kg
Volumen:
6,506 dm3
Abmessung Länge:
367 mm
Abmessung Breite:
311 mm
Abmessung Höhe:
57 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.