Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbare Sackkarre Alu-Caddy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001SA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001SA
EAN/GTIN:
     3165140767705
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Klappbare Sackkarre Alu-Caddy, Der Aluminium Caddy ermöglicht einen bequemen Transport im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Er ist aus Aluminium gefertigt und Handgriff sowie Rollen sind für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung zusammenklappbar. Die kompatible Auflagefläche und das elastische Band ermöglichen festes Fixieren gestapelter L-BOXX-Elemente für einen sicheren Transport. Mit einer Belastbarkeit von 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen ist dieser Caddy sowohl stabil als auch robust. Das ist die ideale Transportlösung für L-BOXX-Elemente und L-Cases.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7.1 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
490 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
790 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
80 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
490 x 790 x 80 mm
Materialausführung:
ABS
Außenabmessungen (Breite):
490 mm
Außenabmessungen (Länge):
790 mm
Außenabmessungen (Höhe):
80 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
490 x 790 x 80 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Bequemer Transport im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Fertigung aus Aluminium und klappbarer Handgriff sowie klappbare Räder ermöglichen leichte und platzsparende Aufbewahrung | Flexible Auflagefläche und elastisches Band für sicheren Transport von L-BOXX-Elementen | Stabiler und robuster Caddy, ideal für den Transport von bis zu 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen
Titel:
Klappbare Sackkarre Alu-Caddy Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Klappbare Sackkarre
Ausführung:
Sackkarre
Länge:
790 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
80 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Werkstoff der Transportfläche:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Bruttogewicht:
7,626 kg
Nettogewicht:
2,599 kg
Volumen:
30,968 dm3
Abmessung Länge:
790 mm
Abmessung Breite:
490 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.