Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade LS-Tray 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Bosch LS-Tray 72 Professional ABS Synthetik
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001SD
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001SD
EAN/GTIN:
     3165140767736
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Schublade LS-Tray 72, Die LS-Tray 72 Schublade gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Sie gewährleistet eine universelle Lagerung und schnellen Zugriff durch ihr großes offenes Ablagefach, das sich für jede Art von Ausrüstung eignet. Dank ihrer Kompatibilität mit dem i-BOXX rack sowie der LS-BOXX bietet die Schublade höchste Flexibilität. Außerdem ermöglicht die Verrastung mit i-BOXX rack und LS-BOXX einen sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Hängeschlossbügel:
false
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Höhe:
72 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
316 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
315 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
375 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
75 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 375 x 75 mm
Materialausführung:
ABS
Gewicht:
0.6 kg
Außenabmessungen (Breite):
315 mm
Außenabmessungen (Länge):
375 mm
Außenabmessungen (Höhe):
75 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
315 x 375 x 75 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexible Aufbewahrung im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Universelle Aufbewahrung und schneller Zugriff auf jede Art von Ausrüstung durch ein geräumiges offenes Fach | Kompatibilität mit dem i-BOXX rack und der LS-BOXX für höchste Flexibilität | Sicherer Transport dank Verrastung mit i-BOXX rack und LS-BOXX
Titel:
Schublade LS-Tray 72 Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Schublade
Bruttogewicht:
0,564 kg
Nettogewicht:
0,553 kg
Volumen:
8,859 dm3
Abmessung Länge:
375 mm
Abmessung Breite:
315 mm
Abmessung Höhe:
75 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.