Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel i-BOXX rack lid, BxHxT 442 x 100 x 342 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001SE
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001SE
EAN/GTIN:
     3165140767743
Suchbegriffe:
Deckel für Stapelbehälter
Deckel
Deckel i-BOXX rack lid, Der i-BOXX rack lid gewährleistet flexibles und gut geordnetes Aufbewahren im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Dieser robuste Deckel passt exakt auf das i-BOXX active rack. Der ergonomische Handgriff an der Oberseite stellt einfachen, bequemen Transport sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.0 kg
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
456 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
65 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 456 x 65 mm
Materialausführung:
ABS
Außenabmessungen (Breite):
360 mm
Außenabmessungen (Länge):
456 mm
Außenabmessungen (Höhe):
65 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 456 x 65 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Flexibles und geordnetes Aufbewahren im Bosch Mobility System
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Robuster Deckel passt exakt auf das i-BOXX active rack | Ergonomischer Handgriff an der Oberseite stellt einfachen, bequemen Transport sicher
Titel:
Deckel i-BOXX rack lid Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Deckel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
442 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
342 mm
Bruttogewicht:
1,274 kg
Nettogewicht:
1,274 kg
Volumen:
10,67 dm3
Abmessung Länge:
456 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
PL
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.