Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combo Kit FSN OFA 32 KIT 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001T8
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001T8
EAN/GTIN:
     3165140768580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Tauchkreissäge
Tauchsäge
tauchsäge bosch
Combo Kit FSN OFA 32 KIT 800. Das Komplett-Fräsenführungsschienensystem für Möbelbau ohne Kompromisse. Multifunktional einsetzbar für verschiedene Fräs- und Schneidanwendungen. Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität. Höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion dank Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
250 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
1145 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
180 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
250 x 1145 x 180 mm
Positionierung:
Das Komplett-Fräsenführungsschienensystem für Möbelbau ohne Kompromisse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Multifunktional einsetzbar für verschiedene Fräs- und Schneidanwendungen | Präzise Führung und hochwertige Verarbeitung sowie perfekte Kompatibilität | Höchste Funktionalität zusätzlich zur Standardfunktion dank Lochrastersystem mit 32 mm Lochabstand
Titel:
Systemzubehör FSN OFA 32 KIT 800 Professional
Neuheit:
nein
SOL Datum:
01.09.2013
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
4,01 kg
Nettogewicht:
2,4 kg
Volumen:
51,525 dm3
Abmessung Länge:
1145 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
180 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: tauchsäge, Systemzubehör für Sägen
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,26*
€ 184,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600Z0003V
ab € 46,02*
Sonstiges
Bosch
1600Z0000G
ab € 47,37*
Sonstiges
Bosch
1600A001F8
ab € 43,25*
Sonstiges
Bosch
1600Z0003X
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.