Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korkenzieher-Aufsatz, Systemzubehör IXO Collection


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A001YD Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YD Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YD Schwarz, Edelstahl
Bosch 1600A001YD Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A001YD
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A001YD
EAN/GTIN:
     3165140776349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Corkscrew
Korken-Zieher
Korkenzieher
Weinflaschenöffner
Systemzubehör IXO Collection – Korkenzieher-Aufsatz. Weniger arbeiten, mehr feiern. Müheloses Öffnen von Weinflaschen. Schneller und unkomplizierter Korkenzieher-Aufsatz. Elegantes Design aus gebürstetem Edelstahl. IXO Korkenzieher-Aufsatz (1 600 A00 1YD). Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
Korkenzieher
Gewicht:
0.080 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
76 x 76 x 185 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
76 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
185 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
76 x 76 x 185 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Weniger arbeiten, mehr feiern.
TOP-Produktmerkmale:
Müheloses Öffnen von Weinflaschen | Schneller und unkomplizierter Korkenzieher-Aufsatz | Elegantes Design aus gebürstetem Edelstahl
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör IXO Collection - Korkenzieher-Aufsatz
Lieferumfang:
IXO Korkenzieher-Aufsatz (1 600 A00 1YD) | Karton
SOL Date:
28.04.2014
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,192 kg
Nettogewicht:
0,089 kg
Volumen:
1,069 dm3
Abmessung Länge:
76 mm
Abmessung Breite:
76 mm
Abmessung Höhe:
185 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Weinöffner, korkenzieher bosch, corkscrew, Systemzubehör für Bohren/Schrauben/Hämmern
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.