Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack GBA 18 Volt, 5.0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002U5
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002U5
EAN/GTIN:
     3165140791649
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack GBA 18V 5.0Ah, Der Akku GBA 18V 5.0Ah Professional ist für eine längere Laufzeit ausgelegt. Seine höhere Kapazität ermöglicht eine um 25 % längere Laufzeit als beim 18V 4.0Ah. Für bessere Wärmeableitung am Akku von innen nach außen verfügt dieses Modell außerdem über COOLPACK 1.0-Technologie. Da Wärme den Zellen schaden kann, sorgt die COOLPACK-Technologie für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht längere Betriebszeiten. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance. Der GBA 18V 5.0Ah Professional ist ein Lithium-Ionen-Akku mit einer Akkuladezustandsanzeige. Karton. 1 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
Weitere Informationen:
Akkuabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
74 x 114 x 56 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
140 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
72 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
90 x 140 x 72 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Akkukapazität:
5.0 Ah
Gewicht:
0.62 kg | 620 g
Positionierung:
5.0Ah-Akku mit längerer Laufzeit aus der 18-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Höhere Akkukapazität ermöglicht eine um 25 % längere Laufzeit als beim Modell 18V 4.0Ah Professional | COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach außen für längere Lebensdauer und Laufzeit | Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
Titel:
Akkupack GBA 18V 5.0Ah Professional
Neuheit:
nein
Lieferumfang:
Karton | 1 x Akku GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5)
SOL Date:
15.05.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akkupack
Nennspannung:
18 V
Ausführung:
Lithium-Ionen
Kapazität:
5.0 Ah
Bruttogewicht:
0,68 kg
Nettogewicht:
0,68 kg
Volumen:
0,907 dm3
Abmessung Länge:
140 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
72 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,54*
Sonstiges
Bosch
0 601 6A2 101
ab € 177,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.