Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 230 AVE/280 AVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-1600A002UM
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002UM
EAN/GTIN:
     3165140791922
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
Schlüsselfinder-Zubehör
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 230 AVE/280 AVE, Alles sicher verstaut, Passend für GSS 230 AVE, GSS 280 AVE, Ganzeinlage passend für L-BOXX 238, Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
300 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 300 mm
Materialausführung:
EPP
Außenabmessungen (Breite):
398 mm
Außenabmessungen (Länge):
167 mm
Außenabmessungen (Höhe):
316 mm
Außenabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
398 x 167 x 316 mm
D-Ringe:
nein
Stellfläche L-BOXX:
nein
ProClick Ready:
nein
Positionierung:
Alles sicher verstaut
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Passend für GSS 230 AVE, GSS 280 AVE | Ganzeinlage passend für L-BOXX 238 | Ideale Raumnutzung durch exakt auf Werkzeug und Zubehör zugeschnittene Einlage und flexible Nutzung von auf das jeweilige Werkzeug angepassten Zubehörfächern.
Titel:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung für GSS 230 AVE/280 AVE Professional
Neuheit:
nein
SOL Date:
01.01.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Einlagen für die Werkzeugaufbewahrung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Unterteilung (Kunststoff)
Zubehör:
true
Geeignet für Lochplatte:
false
Schraubbefestigung:
false
Steckbefestigung:
true
Werkstoff:
sonstige
Breite:
398 mm
Höhe:
316 mm
Tiefe:
167 mm
Bruttogewicht:
0,76 kg
Nettogewicht:
0,36 kg
Volumen:
47,52 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
300 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: koffer schaumstoffeinlagen, Einlage, Einlage zur Werkzeugaufbewahrung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.